LAME DE SCIE SAUTEUSE POUR PLASTIQUE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 Lame de scie sauteuse pour plastique pour professionnels. Vous retrouverez des produits avec différents formes de dents, de différentes longueurs : 100 mm, 132 mm, 117 mm,..., de différentes épaisseurs : 1 mm, 1.25 mm, 1.5 mm,..., de différentes matières : Bimétal, HSS, ABS,... et adaptés à différentes applications de sciage.

Filter


Lame de scie sauteuse pour plastique : découpez avec précision et efficacité vos matériaux synthétiques

Une lame de scie sauteuse pour plastique est un outil de coupe spécialisé conçu pour les professionnels travaillant avec des matériaux plastiques. Elle est fabriquée à partir d'aciers de haute qualité pour assurer une durabilité et une performance optimales. Sa denture fine et sa géométrie spécifique permettent des coupes précises et nettes dans divers types de plastiques, réduisant les risques de fissures ou d'éclats. Compatible avec la plupart des scies sauteuses, elle est essentielle pour les applications nécessitant une finition propre et professionnelle sur des matériaux synthétiques.

Points forts des lames de scie sauteuse pour plastique

Les lames de scie sauteuse pour plastique de Würth sont conçues pour offrir une coupe précise et nette. Elles se distinguent par leur durabilité et leur capacité à minimiser les éclats lors de la coupe, garantissant ainsi un fini professionnel. Leur conception permet une utilisation prolongée sans perte de performance, ce qui en fait un choix économique pour les professionnels.

Caractéristiques importantes des lames de scie sauteuse pour plastique

Ces lames sont généralement fabriquées en acier à haute teneur en carbone, ce qui leur confère une excellente résistance et une longue durée de vie. Elles sont disponibles dans une variété de longueurs, typiquement entre 75 mm et 150 mm, pour s'adapter à différentes épaisseurs de plastique. Les dents sont souvent conçues avec un pas fin, autour de 2 mm, pour assurer une coupe lisse et sans bavure. Les lames respectent les normes de sécurité en vigueur, garantissant une utilisation sécurisée.

Domaines d'applications courants des lames de scie sauteuse pour plastique

Ces lames sont idéales pour les applications dans les domaines de la construction, de l'industrie automobile et de la fabrication de produits en plastique. Elles sont utilisées pour découper des panneaux en PVC, des tuyaux en plastique et d'autres matériaux plastiques courants. Leur précision les rend également adaptées à la réalisation de découpes complexes dans des projets de fabrication sur mesure.

Conseils d'utilisation des lames de scie sauteuse pour plastique

Pour optimiser la durée de vie de la lame, il est conseillé de régler la vitesse de la scie sauteuse en fonction de l'épaisseur du plastique à couper. Une vitesse modérée permet de réduire la chaleur générée et d'éviter la fusion du plastique. Il est également recommandé de maintenir une pression constante et légère pour éviter de casser la lame. Assurez-vous de bien fixer le matériau avant de commencer la coupe pour obtenir un résultat précis et sécurisé.