BOULON À TÊTE BOMBÉE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 Boulon à tête bombée pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2 et finitions : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Galvanisé à chaud,..., formes, types : Vis et boulon à tête bombée, Écrous à douille, types d'empreintes : Carré, Fente, TX intérieur et diamètres : M10, M6, M8,....

Filter


Boulons à tête hexagonale Würth : assemblez et serrez solidement pour des fixations durables en milieu professionnel

Les boulons à tête hexagonale Würth sont des éléments de fixation robustes, dotés d'une tête six pans permettant un serrage efficace à l’aide d’outils adaptés comme une clé plate ou à douille. Ils sont conçus pour assurer des connexions mécaniques durables entre pièces dans des environnements industriels et techniques exigeants. Disponibles en différentes dimensions, matériaux et classes de résistance, ils garantissent une tenue optimale des assemblages, souvent associés à des écrous et rondelles pour répartir la charge et prévenir le desserrage. Leur usage est répandu dans la construction métallique, la mécanique et l’ingénierie industrielle.


Points forts des boulons à tête hexagonale Würth

Les boulons à tête hexagonale Würth se distinguent par leur robustesse et leur fiabilité, conçus spécifiquement pour répondre aux exigences des professionnels. Leur fabrication respecte des standards qualitatifs élevés, gage de durabilité même dans des environnements contraignants. Würth, en tant que leader mondial dans le domaine de la quincaillerie professionnelle, propose des boulons qui assurent des assemblages solides, sécurisés et adaptés à de nombreuses applications industrielles et techniques. Leur large disponibilité permet une solution adaptée aux besoins spécifiques des métiers exigeants la fixation mécanique fiable.


Caractéristiques importantes des boulons à tête hexagonale Würth

Ces boulons présentent souvent une plage dimensionnelle couvrant des diamètres standards allant typiquement de M5 à M24, avec des longueurs variées selon les besoins spécifiques du montage. Ils sont généralement fabriqués en acier allié ou inoxydable, assurant résistance à la corrosion et haute tenue mécanique. Le traitement de surface peut inclure un zingage ou un revêtement spécial anti-rouille pour prolonger la durée de vie en milieu humide ou agressif. La norme ISO 4014 est fréquemment appliquée, garantissant une compatibilité universelle des filetages et des dimensions. La tête hexagonale est conçue pour une prise optimale avec des outils adaptés, afin de faciliter le serrage et le démontage.


Domaines d'applications courants

Les boulons à tête hexagonale Würth sont couramment utilisés dans l’industrie lourde, la construction, la mécanique automobile, et les installations industrielles. Ils trouvent leur place dans le montage de structures métalliques, le serrage de pièces mécaniques, ainsi que dans les assemblages nécessitant un maintien fiable sous contraintes importantes. Ils sont également employés dans les secteurs de la maintenance industrielle et dans la fabrication d’équipements professionnels, où la qualité et la sécurité des fixations sont primordiales.


Conseils d'utilisation

Pour garantir une fixation optimale, il est recommandé de choisir la dimension de boulon adéquate en fonction de la charge et de la nature des matériaux à assembler. L’usage d’outils adaptés, comme des clés à cliquet ou à choc, permet un serrage précis et sécuritaire. Le respect des couples de serrage spécifiés par le constructeur permet d’éviter d’endommager le filetage ou la pièce. Il est conseillé de vérifier l’état du boulon avant installation et, en cas d’utilisation en extérieur ou en environnement corrosif, de privilégier les modèles inoxydables ou traités anti-corrosion. Enfin, l’usage de rondelles adaptées peut améliorer la répartition de la charge et la tenue de l’assemblage.