BOULON À TÊTE PLATE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 Boulon à tête plate pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2 et finitions : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Galvanisé à chaud,..., formes, types : Vis et boulon à tête bombée, Écrous à douille, types d'empreintes : Carré, Fente, TX intérieur et diamètres : M10, M6, M8,....

Filter


Boulons à tête plate : fixez solidement avec une finition discrète et élégante

Les boulons à tête plate sont des éléments de fixation utilisés dans divers secteurs industriels pour assembler des pièces de manière sécurisée et discrète. Leur tête plate permet un ajustement affleurant avec la surface du matériau, offrant ainsi une finition lisse et esthétique. Ils sont souvent utilisés dans des applications où l'espace est limité ou où une surface plane est essentielle, comme dans la fabrication de machines, l'aéronautique et l'automobile. Fabriqués dans divers matériaux, ils offrent une résistance optimale à la corrosion et aux contraintes mécaniques.


Points forts des boulons à tête plate

Les boulons à tête plate de la gamme Würth se distinguent par leur conception robuste et leur fiabilité exceptionnelle. Ils offrent une fixation discrète et esthétique, idéale pour les surfaces où l'apparence compte autant que la solidité. Leur design permet une répartition uniforme de la pression, réduisant ainsi les risques de dommages sur les matériaux fixés. La qualité supérieure de fabrication garantit une durabilité accrue, même dans les environnements les plus exigeants.


Caractéristiques importantes des boulons à tête plate

  • Boulons de fixation à tête plate ou tête ronde plate, idéals pour assemblages robustes professionnels
  • Matériaux disponibles : acier, acier inoxydable A2
  • Finitions différentes : brut, zingué, galvanisé à chaud, zinc 5 µm, bleuté irisé, brillant
  • Types : boulons TRCC (tête ronde collet carré), boulons poêlier à tête cylindrique fendue, boulon à bague de structure, vis à tête ronde/col carré
  • Types d’empreintes : carré, fente, TX intérieur
  • Disponible en différents diamètres métriques : M6, M8, M10…
  • Certains modèles fournis avec écrou à embase crantée ou standard
  • Filetage métrique ou UNC selon modèles
  • Normes respectées : DIN 603, DIN 6923


Tableau comparatif des boulons à tête plate Würth

Produit Matière Finition Forme de tête Empreinte Type de filetage Norme
Boulon TRCC acier zingué avec écrou à embase Acier Zingué Tête ronde plate Collet carré Métrique DIN 603
Boulon TRCC DIN 603 acier 4.8 zingué avec écrou Acier 4.8 Zingué Tête ronde plate collet carré Collet carré Métrique DIN 603
Boulon poêlier à tête cylindrique fendue W-0231 Acier Zingué Tête cylindrique fendue Fente (2SZ) Métrique -
Boulon noir à tête bombée à collet carré (TRCC) DIN 603 Acier Noir Tête ronde plate collet carré Collet carré Métrique DIN 603
Boulon à bague de structure à visser Acier Brut Tête ronde plate NC UNC -
Boulon DIN 603 inox A2 TRCC écrou à embase crantée Inox A2 Brut Tête ronde plate Collet carré Métrique DIN 603 / 6923
Vis à tête ronde/col carré DIN 603 acier 4.8 galvanisé à chaud Acier 4.8 Galvanisé à chaud Tête ronde col carré Collet carré Métrique DIN 603

Domaines d'applications courants des boulons à tête plate

Les boulons à tête plate sont largement utilisés dans le secteur industriel, notamment dans la construction métallique, l'assemblage de machines, et la fabrication de meubles. Leur capacité à offrir une fixation solide tout en restant discrète les rend également populaires dans le secteur automobile, pour des applications où les surfaces doivent rester lisses et sans aspérités. Ils sont également couramment utilisés dans les installations électriques et les structures en bois, où leur capacité à s'intégrer harmonieusement est un atout majeur.


Conseils d'utilisation des boulons à tête plate

Pour une utilisation optimale des boulons à tête plate, il est essentiel de choisir la bonne taille et le bon matériau en fonction de l'application spécifique. Assurez-vous que le couple de serrage est adapté pour éviter d'endommager le filetage ou le matériau environnant. Lors de l'installation, utilisez des outils appropriés pour garantir une fixation correcte et sécurisée. Pour des applications en extérieur, privilégiez les boulons en acier inoxydable pour une résistance accrue aux intempéries.