TARAUD 2 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 taraud 2 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de taraudage avec des diamètres variés : M10, M3, M4,..., de longueurs multiples : 80 mm, 56 mm, 70 mm,..., de finitions diverses : Vaporisé et convenant au taraudage de nombreux matériaux comme : Acier, Acier inoxydable, Fonte,....
Filter

Le taraud de 2 mm est un outil de précision conçu pour la création de filetages internes fins et précis. Grâce à ses dimensions réduites, il est particulièrement adapté aux travaux de mécanique de précision, où la création de filetages dans des espaces restreints est souvent requise. Utilisé dans des domaines variés tels que l'horlogerie, la micro-mécanique ou encore l'électronique, le taraud de 2 mm se distingue par sa capacité à travailler des matériaux divers, allant des métaux doux aux plastiques. Sa robustesse et sa précision font de lui un outil pour les professionnels souhaitant réaliser des assemblages vissés fiables et durables. Le taraud de 2 mm est donc un choix de prédilection pour ceux cherchant à combiner finesse du travail et efficacité, dans une large gamme d'applications techniques.