VIS INOX A2

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de : 161 vis en inox A2 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : RW, Six pans extérieurs, Six pans creux,...... dans de nombreuses matières : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A2, 1.4301, avec divers types de têtes : Tête cylindrique bombée, Tête fraisée, Tête hexagonale,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de vis à tôle, Filetage de vis à bois,....
Filter



Vis inox A2 : assemblez et fixez en extérieur sans craindre la corrosion

Les vis inox A2 sont des fixations en acier inoxydable austénitique, résistantes à la corrosion en milieu humide, qui conviennent aux ouvrages extérieurs, aux terrasses, aux façades et aux assemblages métalliques. La gamme comprend des vis à bois ASSY, des vis de terrasse, des vis autoperceuses Zebra Pias, des vis à tôle, des vis de façade, des vis à métaux ISO 4014, 4017, 7046 ou 10642 et des vis à tête fraisée, cylindrique ou hexagonale. Les diamètres vont de 2,9 mm à M12 et les longueurs de 10 à 130 mm. Charpentiers, couvreurs, métalliers, menuisiers et installateurs les utilisent pour des assemblages durables.


La petite anecdote sur ce type de produits

L'acier inoxydable doit sa résistance à son chrome : au contact de l'air, ce métal forme en surface une couche d'oxyde invisible, dite passive, qui bloque la rouille. Si elle est rayée, elle se reforme spontanément en présence d'oxygène. Les nuances sont désignées par des familles : l'A2 contient environ 18 % de chrome et 8 à 10 % de nickel, ce qui en fait la nuance la plus courante, alors que l'A4 y ajoute du molybdène pour mieux résister aux chlorures, notamment en bord de mer. Pour éviter la corrosion galvanique, on associe les vis inox à des matériaux compatibles, car un contact avec certains métaux en présence d'humidité accélère la dégradation du moins noble. Les rondelles d'étanchéité en EPDM vulcanisé complètent les vis de bardage et de toiture pour garantir l'étanchéité à l'eau.


Les points forts de ce type de produits

  • Excellente résistance à la corrosion en extérieur et en milieu humide grâce à l'acier inoxydable A2
  • Large choix de vis : à bois, de terrasse, de façade, autoperceuses, à tôle, à métaux et de sécurité
  • Vis ASSY et ASSYplus à filetage total ou partiel pour le bois, la terrasse et le bois dur
  • Vis autoperceuses Zebra Pias pour la fixation de profilés aluminium sur structures aluminium
  • Rondelles d'étanchéité inox et EPDM vulcanisé qui protègent contre les infiltrations d'eau
  • Finitions brutes ou colorées (blanc pur, incolore, noir profond) pour s'harmoniser aux ouvrages
  • Conformité RoHS sur de nombreuses références

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Matière : acier inoxydable A2
  • Diamètre nominal : de 2,9 à 6 mm pour les vis à bois et à tôle, jusqu'à M12 pour les vis à métaux
  • Longueur : de 10 à 130 mm selon la référence
  • Longueur filetée : de 13 à 70 mm selon la vis
  • Formes de tête : cylindrique bombée, fraisée, plate, hexagonale ou ronde large, avec des diamètres de tête de 10 à 14 mm et plus
  • Entraînement : TX, Phillips (H), AW, six pans
  • Normes : DIN 7981, DIN 7504, ISO 4014, ISO 4017, ISO 7046, ISO 10642, ISO 14581
  • Finition : brute ou peinte, avec une peinture bicomposant haute qualité résistante à l'abrasion sur les vis colorées

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Terrasses bois : fixation de lames sur lambourdes avec les vis de terrasse ASSYplus
  • Bardages et façades : sous-structures bois et revêtements extérieurs
  • Toitures et couvertures : fixation de bacs et de profilés avec rondelle d'étanchéité
  • Menuiserie extérieure, pergolas, abris de jardin et mobilier extérieur
  • Assemblages métalliques en milieu humide ou agroalimentaire

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisissez l'A2 pour les milieux humides courants et réservez l'A4 aux environnements marins ou chimiques
  • Associez les vis inox à des supports et accessoires compatibles pour éviter la corrosion galvanique
  • Pré-percez les bois durs et les profilés pour limiter les ruptures de vis, plus fréquentes en inox
  • Vissez à vitesse modérée avec un embout bien ajusté, car l'inox s'échauffe et peut gripper
  • Évitez de visser à pleine vitesse jusqu'en butée, afin de ne pas cisailler le filetage
  • Utilisez un embout TX ou à l'empreinte de la vis, et remplacez-le dès qu'il s'use

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de vis inox A2 Diamètre / longueur Tête / entraînement Support Usage principal
Vis ASSY avec rondelle d'étanchéité 4,5 mm, selon longueur Rondelle, TX Bois, métal Toiture, bardage, étanchéité
Vis à bois ASSYplus 4 CH terrasse 5,5 mm, filetage partiel Cylindrique, fût annelé Bois, terrasse Fixation de lames de terrasse
Vis autoperceuse Zebra Pias 2,9 à 6 mm Cylindrique, hexagonale, fraisée Aluminium Profilés aluminium
Vis à tôle DIN 7981 / DIN 7504 2,9 à 6,3 mm Cylindrique bombée, TX Tôle mince Assemblage de tôles
Vis de façade W-FS Selon référence Cylindrique, TX Sous-structure bois Fixation de bardage
Vis à métaux ISO 4014 / 4017 M5 à M12 Hexagonale Écrou ou taraudage Assemblages boulonnés
Vis à tête fraisée ISO 7046 / 10642 Selon référence Fraisée, Phillips ou six pans Métal, bois Assemblages affleurants