TIGE FILETÉE M14

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 14 tige filetée M14 pour professionnels. Vous retrouverez des pièces filetées de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, de longueurs variées : 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm,..., de couleurs diverses, de normes DIN : 976-1, 976 et proposées dans divers types de formes : A.
Filter

La tige filetée M14 est un élément de fixation métrique entièrement fileté sur toute sa longueur, conçu pour l’assemblage, le serrage, le supportage et la suspension d’équipements. Son diamètre de 14 mm lui permet de répondre à des besoins de maintien fiables dans les installations techniques et les structures nécessitant une fixation robuste. Ce type de produit est recherché pour sa polyvalence, sa compatibilité avec les écrous, rondelles et systèmes d’ancrage M14, ainsi que pour sa facilité de découpe à la longueur souhaitée. Selon l’environnement d’utilisation, les professionnels attendent une bonne résistance mécanique, une protection adaptée contre la corrosion et une qualité de filetage régulière pour garantir un montage sûr. Les tiges filetées M14 sont couramment utilisées dans le bâtiment, l’industrie, la maintenance, les réseaux CVC, l’électricité, la plomberie, la charpente métallique et le supportage d’équipements techniques.