COLLE POUR PORCELAINE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 colle pour porcelaine pour professionnels. Vous retrouverez des produits de collage destinés à plusieurs types d'application, de différentes bases chimiques : Ester éthylique d'acide de cyanoacrylate, Polymère hybride, Polyuréthane,..., dans différentes couleurs, de différentes quantités : 300 ml, 18.8 ml, 19 ml,..., et applicables à partir de différents types de conditionnement.
Filter



Colles pour porcelaine : assemblez et réparez faïence, céramique et sanitaires avec une liaison durable

Les colles pour porcelaine sont des adhésifs destinés à assembler ou réparer des pièces en porcelaine, en céramique ou en faïence, ainsi que d'autres matériaux courants de la maintenance. La gamme Würth comprend des colles instantanées cyanoacrylate, utilisables en couches très fines, des colles polyuréthane et des mastics-colles hybrides. Les colles cyano ont un temps de durcissement de quelques secondes, les colles PU et hybrides offrent des joints plus épais et élastiques, pour des assemblages soumis à des contraintes. Les carreleurs, les plombiers, les poseurs de sanitaires et les techniciens de maintenance les utilisent pour réparer et fixer des éléments en céramique.


La petite anecdote sur ce type de produits

La porcelaine se casse net et se recolle en théorie facilement, car les deux faces de cassure s'emboîtent parfaitement. En pratique, la qualité du collage dépend de deux facteurs : la finesse du joint et la propreté des surfaces. Les colles cyanoacrylate, découvertes par hasard dans les années 1940, polymérisent au contact de l'humidité présente à la surface des pièces : plus le film de colle est fin, mieux elle prend. L'écartement de collage maximal, de l'ordre de 0,1 à 0,25 mm selon la référence, doit donc rester minimal. Pour des assemblages soumis à de petits mouvements ou à des variations de température, les colles polyuréthane et hybrides, qui restent légèrement souples après durcissement, évitent la fissuration du joint.


Les points forts de ce type de produits

  • Colles instantanées cyano à durcissement rapide, de 2 à 90 secondes selon le matériau
  • Colle cyano Klebfix 4 en 1 avec pinceau pour des couches extrêmement fines
  • Résistance à la traction de 20 à 30 N/mm² selon DIN 53288 pour la colle instantanée
  • Colle cyano Flex à extensibilité de 8 %, adaptée à l'électronique
  • Colle PU Multikraft haute résistance, séchage rapide et sans solvant
  • Mastics-colles polyuréthane et hybrides qui collent et étanchent en une seule opération
  • Utilisables sur plastique, métal et caoutchouc, en plus de la céramique

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Colle cyano Klebfix 4 en 1 : base ester éthylique d'acide cyanoacrylique, transparente, densité 1,05 g/cm³, écartement de collage maximal 0,25 mm, résistance thermique de -40 à +120 °C
  • Colle cyano Klebfix standard : densité 1,06 g/cm³, écartement maximal 0,1 mm, utilisation de -30 à 80 °C, sans silicone ni solvant, stockage 15 mois
  • Colle cyano Flex : couleur noire, viscosité de 80 à 180 mPa.s, extensibilité de 8 %, écartement maximal 0,15 mm
  • Colle PU Multikraft : cartouche de 310 ml, beige, densité 1,52 g/cm³, consommation de 150 à 300 g/m²
  • Mastics-colles PU et hybrides : cartouches de 300 ml, formation de peau de 30 à 60 min, vitesse de polymérisation d'environ 3 mm par jour
  • Température de mise en œuvre des colles cyano : de 5 à 35 °C

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Réparation d'objets en porcelaine, faïence et céramique
  • Maintenance de sanitaires et de carrelages (petits éléments décoratifs)
  • Collage de pièces en plastique, métal et caoutchouc
  • Assemblage dans l'électronique et la petite mécanique
  • Fixation d'éléments décoratifs en bâtiment
  • Collages structuraux avec colles PU sur supports poreux

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Nettoyer et dégraisser les deux faces de cassure et les laisser sécher complètement avant le collage
  • Appliquer une couche très fine de colle cyano : un excès retarde la prise et fragilise le joint
  • Assembler les pièces immédiatement, les maintenir quelques secondes en pression ferme
  • Utiliser une colle PU ou hybride pour les joints épais ou soumis à de petits mouvements
  • Travailler entre 5 et 35 °C pour les colles instantanées
  • Porter des gants et protéger la peau et les yeux, car la colle cyano colle les doigts en quelques secondes
  • Refermer le flacon ou la cartouche après usage pour conserver la colle

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de colle Base chimique Écartement / épaisseur de joint Température d'utilisation Particularité Usage principal
Colle instantanée Klebfix 4 en 1 avec pinceau Cyanoacrylate Jusqu'à 0,25 mm -40 à +120 °C Couches extrêmement fines, 20 à 30 N/mm² Collage universel de petites pièces
Colle cyanoacrylate Klebfix Cyanoacrylate Jusqu'à 0,1 mm -30 à +80 °C Sans silicone ni solvant Plastique, métal, caoutchouc
Colle cyanoacrylate Klebfix Easy Pen Cyanoacrylate Selon référence Selon référence Durcissement de 2 à 90 s, format stylo Collages précis et propres
Colle cyanoacrylate Klebfix Flex Cyanoacrylate Jusqu'à 0,15 mm Selon référence Noire, extensibilité 8 % Électronique
Colle PU haute résistance Multikraft Polyuréthane Couche de 150 à 300 g/m² Selon référence Séchage rapide, sans solvant Assemblages résistants
Mastic colle + étanche PU Polyuréthane monocomposant Joint épais Selon référence Formation de peau en 45 à 60 min Collage et étanchéité
Mastic colle + étanche Power Polymère hybride Polymère hybride Joint épais Selon référence Formation de peau en 30 à 40 min Collage et étanchéité polyvalents