SCIE CLOCHE / TRÉPAN POUR ACIER
Scies-cloches pour acier : perforez tôles, acier et inox proprement avec des dents HSS, HSCo8 ou carbure
Les scies-cloches pour acier sont des outils de perçage circulaires qui découpent un trou en n'enlevant que la couronne de matière, ce qui demande bien moins d'énergie qu'un perçage plein. Elles se montent sur un mandrin ou un porte-outil et se centrent grâce à un foret pilote. Dans la gamme Würth, les scies-cloches sont proposées en acier rapide HSS bimétal, en HSCo8 pour les métaux exigeants et en carbure de tungstène pour l'inox, avec des diamètres de 14 à 200 mm et des profondeurs de coupe de 20 à 60 mm. Serruriers, électriciens, plombiers et métalliers les utilisent pour passer des câbles, des tuyaux et des appareillages dans des tôles.
La petite anecdote sur ce type de produits
Percer un grand trou dans une tôle avec un foret plein serait long et énergivore, car il faudrait transformer toute la matière en copeaux. La scie-cloche a résolu ce problème en découpant seulement un anneau, laissant au centre un disque de matière appelé noyau. Dans les premières versions, les dents étaient taillées directement dans une bande d'acier, qui s'usait vite sur les métaux durs. Le procédé bimétal a ensuite combiné un corps souple, qui encaisse les chocs, avec une denture en acier rapide soudée sur le bord, très dure. Les versions modernes utilisent des alliages au cobalt (HSCo8) ou des dents en carbure de tungstène, qui supportent mieux la chaleur et l'abrasion de l'inox. Les formes de dents à pas variable réduisent les vibrations, et les spirales d'évacuation dégagent le noyau plus facilement.
Les points forts de ce type de produits
- Découpe de trous de grand diamètre dans l'acier, l'inox, la tôle et les métaux non ferreux avec peu d'effort
- Dentures HSS bimétal pour les métaux courants, HSCo8 pour les métaux exigeants et carbure de tungstène pour l'inox et les tôles épaisses
- Forme de dent optimisée pour une coupe très rapide avec un effort minimal et très peu de vibrations
- Platine stable avec un plus grand nombre de filets, qui garantit une grande concentricité
- Foret à centrer optimisé, qui évite le pointage préalable et le décalage de l'outil
- Profondeurs de coupe de 20 à 60 mm selon les modèles, jusqu'à 60 mm sur la version Heavy Duty
- Coffrets de 16 ou 26 pièces pour couvrir les diamètres les plus courants
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Diamètres : de 14 à 200 mm sur la scie-cloche HSCo8 ; de 18 à 24 mm et plus sur les scies carbure de tungstène ; Ø25 à 102 mm sur la version carbure Heavy Duty
- Profondeur de coupe : 20 mm (carbure de tungstène), 32 mm (HSS), 38 mm (HSCo8), 60 mm (Heavy Duty)
- Matières de coupe : HSS bimétal, HSCo8, carbure de tungstène, dents carbure HW
- Entraînement : six pans extérieurs ou triangle, selon le modèle
- Vitesse de rotation recommandée avec la HSCo8 : 85 tr/min dans l'acier doux, 40 tr/min dans l'acier d'outillage et l'inox, pour un diamètre de 102 mm
- Coffrets : 16 pièces (Sysko HSS bimétal ou HSSCo8) et 26 pièces (ZEBRA HSS bimétal)
- Compatibilité : perceuses, perceuses sans fil et perceuses sur socle, avec une notation sur 4 points selon le modèle
- Durée de vie jusqu'à 20 fois supérieure à celle des scies-cloches bimétal sur la version Heavy Duty carbure
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Serrurerie et métallerie : perçage de tôles, de profilés, de tubes et de plaques d'acier
- Électricité : réalisation de passages pour presse-étoupes, boîtiers et appareillages dans des coffrets métalliques
- Plomberie et chauffage : perçage de tôles, de gaines et de supports métalliques
- Carrosserie et mécanique : découpe de trous dans des tôles et des pièces de châssis
- Maintenance industrielle et chaudronnerie : trous de passage de grand diamètre dans l'acier
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Utiliser une huile de perçage et de coupe lors du travail des métaux, à l'exception de la fonte, pour une coupe propre et une durée de vie plus longue
- Respecter la vitesse de rotation indiquée : plus le diamètre est grand et le métal dur, plus la vitesse doit être basse
- Fixer la pièce dans un étau ou avec des serre-joints avant de percer
- Commencer à vitesse lente pour que le foret à centrer s'engage, puis augmenter progressivement
- Reculer régulièrement la scie-cloche pour évacuer les copeaux et laisser refroidir la denture
- Choisir les dents carbure de tungstène pour l'inox et les tôles épaisses, et les dents HSS ou HSCo8 pour l'acier courant
- Ne pas utiliser de scie-cloche carbure Heavy Duty avec une perceuse à percussion, et porter des lunettes de protection
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de scie-cloche | Matière de coupe | Diamètres | Profondeur de coupe | Matériaux adaptés | Particularité |
|---|---|---|---|---|---|
| Scie-cloche HW avec dents en carbure pour perceuse verticale | Carbure HW | À partir de 18,6 mm | 12 mm | Tôles fines, contreplaqué, PVC, plastique | Foret à centrer étagé optimisé |
| Scie-cloche HSS pour métal, plastique et bois | HSS bimétal | Jusqu'à 105 mm | 32 mm | Métaux, plastique et bois | Polyvalente, usage courant |
| Scie-cloche carbure de tungstène | Carbure de tungstène | 18 mm et plus | 20 mm | Inox, acier, tôles épaisses, plastique | Entraînement triangle, surplat 3/4 pouce |
| Scie-cloche HSCo8 Longlife & Speed | HSCo8 | 14 à 200 mm | 38 mm | Métaux et bois | Coupe rapide, très silencieuse, peu de vibrations |
| Scie-cloche carbure Heavy Duty | Carbure de tungstène | Ø25 à 102 mm | 60 mm | Acier, inox, matériaux exigeants | Jusqu'à 20 fois plus durable que le bimétal |
| Coffret de scies-cloches HSS bimétal - 16 pcs | HSS bimétal | Assortiment de diamètres courants | Selon scie | Tôles fines, bois, plastique | Coffret Sysko |
| Coffret de scies-cloches ZEBRA HSS bimétal | HSS bimétal | Assortiment de diamètres courants | Selon scie | Acier et bois | Coffret de 26 pièces |