RONDELLE GROWER INOX

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 rondelle grower inox pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, de diamètres de : 10.200 mm, 3.100 mm, 12.200 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M10, M3, M12,..., de normes DIN : 127, 128, 7980 et proposés dans divers types de formes : A, B.
Filter

La rondelle grower inox est un élément de fixation très prisé dans divers secteurs industriels et de construction, grâce à sa robustesse et à sa résistance à la corrosion. Fabriquée en acier inoxydable, cette rondelle assure une distribution uniforme de la pression sur la surface, prévenant ainsi le desserrage des assemblages sous vibrations ou charges dynamiques. La rondelle grower inox trouve son application principalement dans des environnements exigeants tels que les industries marines, chimiques et alimentaires, où la durabilité et l'hygiène sont primordiales. En outre, sa capacité à résister à des températures extrêmes et à des conditions environnementales difficiles en fait un choix idéal pour les applications extérieures et en milieux corrosifs. La rondelle grower inox est donc un composant essentiel pour garantir la sécurité et la longévité des assemblages dans de nombreux domaines.