HUILE POUR TARAUDAGE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 huile pour taraudage pour professionnels.
Filter


Huile pour taraudage : lubrifiez et prolongez la durée de vie de vos outils de coupe

L'huile pour taraudage est un lubrifiant spécialisé utilisé dans les opérations de filetage pour réduire la friction et la chaleur entre l'outil de coupe et le matériau. Elle améliore la qualité des filetages, prolonge la durée de vie des outils et prévient les dommages aux pièces travaillées. Formulée pour offrir d'excellentes propriétés de lubrification et de refroidissement, elle facilite le processus de coupe et assure une finition de surface optimale. Utilisée dans des environnements industriels, elle est essentielle pour des performances efficaces et une précision accrue lors du taraudage.


Les points forts des huiles pour taraudage

Les huiles pour taraudage Würth se distinguent par leur capacité à réduire significativement l'usure des outils et à prolonger leur durée de vie. Elles assurent également une finition de haute qualité sur les pièces usinées, tout en améliorant la précision des filetages. Leur formulation avancée permet une meilleure dissipation de la chaleur, ce qui minimise les risques de déformation des matériaux. En outre, ces huiles offrent une excellente protection contre la corrosion, garantissant ainsi la durabilité des pièces traitées.


Les caractéristiques importantes des huiles pour taraudage

Les huiles pour taraudage Würth sont disponibles dans une gamme de viscosités adaptées à différents types de métaux, allant des aciers inoxydables aux alliages d'aluminium. Elles sont formulées pour être compatibles avec les normes industrielles les plus strictes, telles que DIN et ISO. Ces huiles se présentent généralement en contenants de 1 à 5 litres, facilitant leur utilisation en atelier. Elles sont souvent inodores et incolores, ce qui les rend agréables à utiliser sans affecter l'apparence des pièces travaillées. Certaines versions sont également biodégradables, répondant ainsi aux exigences environnementales modernes.


Les domaines d'applications courants des huiles pour taraudage

Les huiles pour taraudage Würth sont largement utilisées dans les secteurs de l'industrie mécanique, de l'aéronautique, et de l'automobile. Elles sont essentielles pour les opérations de taraudage, de perçage, et de filetage, où la précision et la qualité de surface sont primordiales. Elles conviennent aussi bien aux petites séries qu'à la production en grande échelle, garantissant des résultats constants et fiables.


Les conseils d'utilisation des huiles pour taraudage

Pour optimiser les performances des huiles pour taraudage, il est conseillé de les appliquer généreusement sur la zone de travail avant de commencer l'opération. Assurez-vous que la surface est propre et exempte de débris pour éviter toute contamination. Utilisez des outils bien affûtés pour maximiser l'efficacité de l'huile. Après l'usinage, nettoyez les pièces pour éliminer les résidus d'huile et éviter toute accumulation qui pourrait affecter les performances futures.