NETTOYANT POUR TUILE
Nettoyants pour tuiles : éliminez mousses, lichens et salissures pour redonner leur éclat aux toitures
Les nettoyants pour tuiles sont des produits de traitement conçus pour retirer les mousses, les lichens, les algues et les salissures qui s'installent sur les couvertures. La gamme Würth comprend un antimousse prêt à l'emploi à effet curatif et préventif, un nettoyant pour toitures à action rapide et un nettoyant concentré à diluer pour murs, façades et sols extérieurs. Ils sont proposés en bidons de 20 litres pour traiter de grandes surfaces. Appliqués sur des supports poreux comme la terre cuite, le béton ou l'ardoise, ils nettoient en profondeur sans modifier l'aspect ni la structure des matériaux. Les couvreurs, les entreprises de nettoyage de toitures, les rénovateurs et les services d'entretien de bâtiments les utilisent pour prolonger la durée de vie des couvertures.
La petite anecdote sur ce type de produits
Une toiture n'est jamais tout à fait inerte : l'humidité, l'ombre et la porosité des tuiles forment un terrain idéal pour la colonisation par les micro-organismes. Les mousses s'installent dans les joints et les recouvrements, tandis que les lichens, associations d'algues et de champignons, forment des plaques grises, jaunes ou orangées qui adhèrent fortement au support. Leur croissance est lente mais continue, et leur présence retient l'eau à la surface des tuiles. En hiver, cette eau peut geler et dilater les matériaux, ce qui accélère leur vieillissement. Les professionnels savent aussi que les versants nord, moins exposés au soleil, se couvrent plus vite que les versants sud. C'est pourquoi les traitements curatifs, qui détruisent la végétation en place, sont souvent complétés par des traitements préventifs qui retardent sa réapparition. Les mousses traitées jaunissent puis se décomposent sous l'effet de la pluie et du vent, ce qui explique que l'effet visible d'un antimousse se constate sur plusieurs semaines.
Les points forts de ce type de produits
- Antimousse à effet curatif et préventif, qui élimine les mousses, les lichens et les algues et retarde leur réapparition
- Action rapide du nettoyant pour toitures, qui retire salissures, mousses et lichens gris
- Produits prêts à l'emploi pour les traitements de toitures, sans mélange à préparer
- Respect des matériaux : aucune modification de l'aspect ni de la structure des supports, aucune agression des matériaux périphériques
- Formules sans chlore, sans soude caustique et sans acide pour le nettoyant de toitures, biodégradable à plus de 97 %
- Nettoyant polyvalent à diluer, utilisable aussi sur murs, façades, dallages et sols extérieurs
- Conditionnements de 20 litres adaptés aux chantiers de couverture et aux surfaces importantes
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Contenance : bidons de 20 litres pour l'antimousse NETMOUSS et le nettoyant pour toitures Extoclean
- Consommation : environ 1 litre pour 5 m², variable selon la porosité du support
- Antimousse : prêt à l'emploi, sans rinçage, actif sur mousses, lichens, algues et végétaux parasites
- Nettoyant pour toitures : produit prêt à l'emploi à base d'éléments détergents en solution aqueuse, action rapide
- Nettoyant pour murs, façades et sols extérieurs : produit concentré à diluer, dégraissant, utilisable aussi sur dallages
- Compatibilité : antimousse sans agression des matériaux, même le zinc ; nettoyant pour toitures non adapté aux surfaces métalliques et aux bacs en acier
- Composition : le nettoyant pour toitures et le nettoyant concentré ne contiennent ni chlore, ni soude caustique, ni acide
- Biodégradabilité : supérieure à 97 % pour le nettoyant pour toitures
- Délai d'action de l'antimousse : jaunissement des mousses en quelques jours, disparition progressive en quelques semaines à quelques mois
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Nettoyage et démoussage de couvertures en tuiles, en terre cuite et en béton
- Entretien préventif des toitures exposées à l'humidité, à l'ombre ou aux arbres
- Traitement des murs, des façades et des murets colonisés par les mousses et les lichens
- Dégraissage des dallages, des terrasses et des sols extérieurs souillés par les huiles et les hydrocarbures
- Remise en état de bâtiments avant rénovation, peinture ou application d'un hydrofuge
- Entretien de bâtiments collectifs, agricoles et industriels par les entreprises de nettoyage
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Procéder à un essai préalable sur une petite zone avant tout traitement, comme le recommande le fabricant
- Estimer le volume nécessaire à raison de 1 litre pour 5 m² et ajuster selon la porosité des tuiles
- Appliquer le traitement par temps sec, en évitant les périodes de gel ou de forte pluie annoncée
- Ne pas utiliser le nettoyant pour toitures sur les surfaces métalliques et les bacs en acier
- Protéger les végétaux, les menuiseries et les surfaces voisines avant l'application
- Porter des équipements de protection adaptés et respecter les précautions d'emploi indiquées sur l'étiquette
- Travailler en sécurité en hauteur avec un harnais et des protections collectives lors de l'intervention en toiture
- Prévoir un nouveau traitement préventif régulièrement pour limiter la repousse des mousses
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de produit | Format | Mode d'emploi | Action principale | Supports concernés | Précaution |
|---|---|---|---|---|---|
| Antimousse NETMOUSS | Bidon 20 L | Prêt à l'emploi, sans rinçage | Curatif et préventif contre mousses, lichens, algues | Toitures, murs et façades | Sans agression des matériaux, même le zinc |
| Nettoyant Extoclean pour toitures | Bidon 20 L | Prêt à l'emploi, action rapide | Élimine salissures, mousses et lichens gris | Toitures | Non adapté aux surfaces métalliques et aux bacs en acier |
| Nettoyant Extoclean pour mur, façade, dallage et sol extérieur | Selon référence | Concentré à diluer | Élimine lichens rouges, noirs de pollution, graisses et huiles | Murs, façades, dallages, sols extérieurs | Sans chlore, soude caustique, solvant ni acide |