NETTOYANT POUR FAÇADE / CRÉPI - ANTI MOUSSE PROFESSIONNEL

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de : 3 nettoyants pour façades et crépis pour professionnels. Vous retrouverez des produits nettoyants de différentes bases chimiques : Chlorure d'ammonium, Eau et tensio-actif alcalin, de différentes couleurs, et de différentes quantités : 20.0 L, 20 L, 5 L.

Filter



Nettoyants pour façades : dégraissez, démoussez et nettoyez murs, dallages et sols extérieurs

Les nettoyants pour façades sont des produits de nettoyage et de traitement destinés aux surfaces extérieures des bâtiments : murs, enduits, dallages, terrasses et sols. Ils éliminent les mousses, les lichens, les algues, les noirs de pollution et les traces grasses qui ternissent les parements avec le temps. La gamme Würth comprend un nettoyant dégraissant concentré à diluer pour murs, façades, dallages et sols extérieurs, un antimousse prêt à l'emploi pour toitures, murs et façades, et un nettoyant pour toitures à action rapide. Les peintres en bâtiment, les façadiers, les entreprises de nettoyage et les services de maintenance les utilisent pour remettre en état les surfaces avant rénovation ou protection.


La petite anecdote sur ce type de produits

Une façade vieillit d'abord par sa surface. Au fil des années, la pluie dépose des poussières, la pollution urbaine laisse des voiles noirs et les zones peu ensoleillées voient apparaître des algues vertes, des mousses et des lichens. Les lichens rouges, particulièrement tenaces, s'incrustent dans les enduits et les pierres calcaires. Les parements poreux comme l'enduit, la brique ou le béton retiennent l'humidité, ce qui favorise cette colonisation. Dans les villes, les murs situés près des axes routiers se couvrent de résidus d'hydrocarbures et de particules fines qui forment un film gras et sombre. Les professionnels savent que nettoyer une façade avant de la peindre n'est pas un luxe : un support sain, propre et sec est la condition d'une bonne adhérence des peintures et des hydrofuges. D'où l'intérêt de produits qui dégraissent, détruisent la végétation et respectent la structure des matériaux, sans recourir à des formules agressives au chlore ou à la soude.


Les points forts de ce type de produits

  • Nettoyant concentré à diluer, économique sur les grandes surfaces de murs et de dallages
  • Élimination des lichens rouges, des noirs de pollution, des graisses, des huiles et des résidus d'hydrocarbures
  • Formule sans produit chloré, sans soude caustique, sans solvant et sans acide
  • Antimousse prêt à l'emploi à effet curatif et préventif sur toitures, murs et façades
  • Aucun rinçage nécessaire avec l'antimousse, qui agit sous l'effet des pluies et du vent
  • Respect de l'aspect et de la structure des supports, sans agression des matériaux périphériques
  • Un même nettoyant pour murs, façades, dallages et sols extérieurs, ce qui simplifie les achats de chantier

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Nettoyant Extoclean pour murs, façades, dallages et sols extérieurs : produit concentré à diluer, dégraissant
  • Antimousse NETMOUSS : bidon de 20 L, prêt à l'emploi, effet curatif et préventif
  • Nettoyant Extoclean pour toitures : bidon de 20 L, prêt à l'emploi, action rapide, biodégradable à plus de 97 %
  • Consommation : environ 1 litre pour 5 m² pour les produits prêts à l'emploi, selon la porosité du support
  • Cibles : mousses, lichens gris et rouges, algues, noirs de pollution, graisses, huiles, hydrocarbures
  • Composition : détergents en solution aqueuse, sans chlore, sans soude caustique ni acide
  • Compatibilité : antimousse sans agression des matériaux, même le zinc ; nettoyant pour toitures à éviter sur surfaces métalliques et bacs en acier
  • Résultat de l'antimousse : jaunissement des mousses en quelques jours, disparition en quelques semaines à quelques mois

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Nettoyage de façades enduites, de murs en pierre, en brique ou en béton
  • Dégraissage de dallages, de terrasses, de cours et de parkings extérieurs
  • Traitement des murs de clôture, des murets et des soubassements envahis de mousses et de lichens
  • Démoussage de toitures et de pignons lors de l'entretien d'un bâtiment
  • Préparation de supports avant peinture, ravalement ou application d'un hydrofuge
  • Nettoyage de sols extérieurs souillés par des huiles et des hydrocarbures en atelier et en entrepôt

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Tester le produit sur une zone discrète avant le traitement complet, selon la recommandation du fabricant
  • Diluer le concentré selon les indications de l'étiquette avant de l'appliquer sur les murs et les sols
  • Traiter par temps sec et à des températures modérées pour un résultat optimal
  • Laisser agir le temps nécessaire, puis rincer avec le nettoyant concentré ; l'antimousse ne nécessite pas de rinçage
  • Protéger les menuiseries, les végétaux et les surfaces sensibles avant application
  • Porter des gants et des lunettes de protection et respecter les précautions d'emploi du produit
  • Travailler avec un échafaudage ou une nacelle adaptés pour intervenir sur de grandes hauteurs
  • Prévoir un traitement préventif régulier pour limiter le retour des mousses et des algues

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de produit Format Mode d'emploi Action principale Supports concernés Particularité
Nettoyant Extoclean pour mur, façade, dallage et sol extérieur Selon référence Concentré à diluer Élimine lichens rouges, noirs de pollution, graisses, huiles, hydrocarbures Murs, façades, dallages, sols extérieurs Sans chlore, soude caustique, solvant ni acide
Antimousse NETMOUSS Bidon 20 L Prêt à l'emploi, sans rinçage Curatif et préventif contre mousses, lichens, algues Toitures, murs et façades Consommation d'environ 1 L pour 5 m²
Nettoyant Extoclean pour toitures Bidon 20 L Prêt à l'emploi, action rapide Élimine salissures, mousses et lichens gris Toitures Biodégradable à plus de 97 %

Questions fréquentes

Généralités et application

Qu'est-ce qu'un nettoyant façade et à quoi sert-il ?

Un nettoyant façade est un produit professionnel conçu pour éliminer les salissures, mousses, lichens, algues et traces de pollution sur les surfaces extérieures des bâtiments. Il permet de restaurer l'aspect d'origine des matériaux (béton, brique, pierre, bois, crépi) tout en respectant leur intégrité structurelle.

Quels types de surfaces peuvent être nettoyés avec les produits Würth ?

Les nettoyants façade Würth sont adaptés à une large gamme de matériaux : béton, brique, pierre naturelle, bois, crépi, enduits, peinture, zinc ou aluminium. Ils sont formulés pour agir efficacement sans dégrader ni modifier l'aspect des surfaces traitées.

Quels formats de nettoyants façade Würth sont disponibles ?

Les nettoyants façade Würth se présentent principalement en bidons de 5, 10 ou 20 litres, adaptés aux besoins ponctuels ou intensifs des chantiers professionnels. Certains produits sont prêts à l'emploi, d'autres nécessitent une dilution préalable.

Comment appliquer un nettoyant façade Würth pour un résultat optimal ?

L'application se fait généralement par pulvérisation à l'aide d'un pulvérisateur professionnel. Certains nettoyants peuvent s'appliquer sans rinçage, tandis que d'autres nécessitent un rinçage après un temps de pose. Il est important de respecter les recommandations spécifiques de chaque produit concernant la dilution et le temps d'action.

Caractéristiques techniques et formulations

Quelles sont les bases chimiques utilisées dans les nettoyants façade Würth ?

Les nettoyants façade Würth utilisent différentes bases chimiques adaptées à chaque besoin : chlorure d'ammonium (efficace contre mousses et algues), solutions aqueuses avec tensio-actifs alcalins pour un nettoyage doux, sans chlore, sans soude ni acide, garantissant respect des matériaux et environnement.

Les nettoyants Würth agressent-ils les matériaux sensibles comme les surfaces peintes ou le zinc ?

Non, les formulations Würth sont conçues pour être compatibles avec les matériaux sensibles tels que la peinture et le zinc, sans provoquer d'altération ni dégradation, même lors d'applications répétées.

Existe-t-il des produits spécifiquement sans chlore, soude ou acide ?

Oui, Würth propose des nettoyants sans chlore, sans soude et sans acide, formulés pour un nettoyage efficace tout en limitant l'impact sur l'environnement et la santé, adaptés aux façades délicates ou peintes.

Les nettoyants peuvent-ils aussi prévenir la réapparition des mousses et lichens ?

Certains nettoyants, notamment ceux à base de chlorure d'ammonium, ont une action curative et préventive, éliminant les micro-organismes à la racine et retardant considérablement leur réapparition, ce qui réduit la fréquence des interventions.

Performance et sécurité d'usage

Quels sont les avantages des nettoyants façade Würth en termes d’efficacité ?

Les nettoyants Würth assurent une élimination rapide et en profondeur des salissures tenaces, mousses, lichens et dépôts polluants. Ils permettent une restauration durable de l’esthétique des façades tout en facilitant le travail des professionnels grâce à des formules prêtes à l'emploi ou faciles à diluer.

Les produits nécessitent-ils un rinçage après application ?

Selon la référence, certains nettoyants sont sans rinçage alors que d’autres, particulièrement ceux dilués comme l’Extoclean, doivent être rincés après un temps d'action pour un nettoyage optimal et éviter toute trace.

Comment garantir la sécurité lors de l’utilisation des nettoyants façade Würth ?

Il est essentiel de porter des équipements de protection individuelle adaptés (gants, lunettes) lors de l'application. Les produits doivent être manipulés dans des zones bien ventilées et conformément aux fiches de sécurité Würth. Certains nettoyants sont formulés sans substances toxiques telles que le chlore, améliorant ainsi la sécurité d’emploi.

Ces nettoyants sont-ils respectueux de l’environnement ?

Oui, Würth propose des nettoyants formulés sans chlore, acide ni soude, limitant l’impact écologique, notamment grâce à des bases aqueuses et tensio-actifs biodégradables. Ces choix garantissent une utilisation professionnelle respectueuse des milieux naturels.

Produits complémentaires et conseils techniques

Quels produits Würth recommandez-vous après un nettoyage avec un nettoyant façade ?

Après un nettoyage avec des produits tels que Extoclean, il est conseillé d’appliquer un traitement antimousse spécifique comme le NETMOUSS, qui prolonge la protection en retardant la réapparition des micro-organismes sur les murs et façades.

Comment choisir entre les différentes références de nettoyants façades Würth ?

Le choix dépend du type de salissure, du matériau de la surface et du mode d'application souhaité. Par exemple, NETMOUSS est recommandé pour un traitement antimousse préventif et curatif sur surfaces fortement colonisées, tandis que Extoclean est adapté pour un nettoyage multi-surfaces avec action rapide et compatible avec des matériaux sensibles.

Les nettoyants façade Würth peuvent-ils être utilisés sur d’autres surfaces extérieures ?

Oui, certains produits sont polyvalents et peuvent être appliqués également sur des dallages, toitures, sols extérieurs en béton, pierres, pavés autobloquants ou gravillons, facilitant un entretien global de l’environnement bâti.

Existe-t-il des nettoyants adaptés aux crépis délicats ?

Oui, le nettoyant pour crépis Extoclean est spécialement formulé pour éliminer les salissures tenaces sur crépis sans les détériorer, permettant de préserver la texture et la couleur d’origine tout en prolongeant la durabilité de la façade.