RONDELLE LARGE M8
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 16 rondelle large M8 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., de diamètres de : 8 mm, 10 mm, 6 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M8, M10, M6,..., de normes DIN : 9021 et proposés dans divers types de formes.
La rondelle large M8 se distingue par sa robustesse et sa capacité à répartir la charge sur une surface plus étendue, ce qui la rend indispensable dans diverses applications. Idéale pour les assemblages nécessitant une forte préhension, la rondelle large M8 assure une meilleure tenue et réduit les risques de desserrage sous vibrations ou charges dynamiques. Elle trouve son utilité dans les secteurs de la construction métallique, l'automobile, et la fabrication de machines, où la sécurité et la durabilité des assemblages sont primordiales. En outre, sa compatibilité avec les vis et boulons de taille M8 offre une polyvalence appréciable dans la réalisation des projets requérant des fixations fiables et résistantes. La rondelle large M8 est donc un composant essentiel pour garantir l'intégrité et la longévité des structures et équipements dans un large éventail d'applications industrielles.