VIS À BOIS DIN 95
DIN 95 – Vis à bois à tête ronde
La norme DIN 95 concerne des vis à bois à tête ronde, utilisées pour assembler ou fixer des pièces en bois. La tige filetée est conçue pour prendre dans le matériau, tandis que la tête reste apparente et fournit une surface d’appui. La norme définit des caractéristiques dimensionnelles aidant à identifier la vis adaptée à la pièce et au type de montage.
Choix de la vis : vérifiez le diamètre, la longueur, le profil de filetage, la forme de tête et le type d’empreinte. Tenez compte de l’essence et de l’épaisseur du bois, de la proximité des bords et de l’environnement. La matière et le revêtement doivent être adaptés à l’humidité ou à la corrosion susceptibles d’être rencontrées.
Conseils de pose : utilisez un embout adapté et vissez dans l’axe. Un avant-trou peut limiter le risque de fendre le bois, notamment près d’une extrémité ou dans un matériau dur. Ne serrez pas au point d’écraser la surface sous la tête et vérifiez la tenue de l’assemblage selon la charge prévue.