CROCHET ET PITON À VISSER DANS LE BOIS
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 12 crochet et piton à visser dans le bois pour professionnels. Vous retrouverez des crochets de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A2 et finitions : Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Peint, Brut, longueurs : 30 mm, 50 mm, 20 mm,... et diamètres : WOTHR4,1, WOTHR4,8, WOTHR3,3,....
Crochets à visser dans le bois : fixez solidement vos structures en menuiserie
Les crochets à visser dans le bois sont des dispositifs de fixation utilisés pour suspendre ou sécuriser divers objets sur des surfaces en bois. Ils se composent d'une tige filetée et d'une extrémité incurvée ou en boucle, permettant une installation facile et une tenue solide. Conçus pour une utilisation professionnelle, ces crochets offrent une solution durable pour organiser des espaces de travail, accrocher des équipements ou soutenir des structures temporaires. Leur conception garantit une répartition uniforme du poids, minimisant les risques de dommages au bois.Les points forts des crochets et pitons à visser dans le bois
Les crochets et pitons à visser dans le bois se distinguent par leur facilité d'installation et leur polyvalence. Ils permettent de suspendre divers équipements et outils, optimisant ainsi l'espace disponible. Leur conception robuste assure une excellente durabilité, même dans des conditions exigeantes. De plus, leur capacité à supporter des charges importantes en fait des alliés indispensables pour les professionnels.
Les caractéristiques importantes des crochets et pitons à visser dans le bois
Ces produits sont disponibles dans une variété de dimensions pour s'adapter à tous les besoins, allant de 20 mm à 150 mm de longueur. Fabriqués en acier zingué, inoxydable ou galvanisé, ils offrent une résistance accrue à la corrosion, garantissant une longue durée de vie. Les crochets et pitons sont également disponibles en différentes couleurs, telles que le noir et le blanc, pour s'intégrer harmonieusement à votre environnement de travail.
- Crochets et pitons à visser conçus pour fixation sur bois, idéaux pour suspendre outils, câbles ou équipements variés
- Disponibles en acier zingué, acier inoxydable A2, acier peint, avec différentes finitions résistantes à la corrosion (zinc 5 µm, brut, peint)
- Variété de dimensions adaptées, de 20 mm à 150 mm de longueur selon usage
- Filetage de vis à bois améliorant la tenue et la solidité de la fixation dans différents types de bois (tendre, dur, exotique)
- Designs incluant crochets droits, en L, avec collier de renfort ou sécurité pour charges plus lourdes
- Usage courant dans industrie, menuiserie, logistique, ateliers, entrepôts pour organisation et optimisation d’espace
- Conseil d’installation : pré-perçage recommandé, choix adapté selon poids suspendu, vérification régulière pour sécurité maximale
Tableau comparatif des crochets et pitons à visser Würth pour bois
| Produit | Matière | Finition | Longueur | Type de filetage | Particularités |
|---|---|---|---|---|---|
| Piton à œil en acier zingué | Acier | Zinc 5 µm, bleuté brillant | 10 - 50 mm | Filetage de vis à bois | Fixation robuste pour charges variées |
| Piton à visser en inox A2 | Acier inoxydable A2 | Brut | 20 - 30 mm | Filetage vis à bois | Résistance corrosion élevée, usage extérieur |
| Crochet à visser en acier zingué | Acier | Zinc 5 µm, bleuté irisé | 20 - 80 mm | Filetage de vis à bois | Utilisation générale, fixation solide |
| Piton à visser acier zingué | Acier | Zinc 5 µm, brun foncé semi-brillant | 25 - 30 mm | Filetage de vis à bois | Bonne tenue, polyvalent |
| Crochet en L acier zingué | Acier | Zinc 5 µm, bleu brillant | 25 - 70 mm | Filetage vis à bois | Pour fixation avec charge dirigée |
| Crochet droit à visser blanc | Acier | Peint | 30 - 50 mm | Filetage vis à bois | Design avec collier de renfort |
| Crochet sécurité acier zingué | Acier | Zinc 5 µm, brillant | 150 mm | Filetage vis à bois | Fixation avec sécurité renforcée |
Les domaines d'applications courants des crochets et pitons à visser dans le bois
Ces produits sont utilisés dans divers secteurs professionnels, tels que l'industrie, la menuiserie, et la logistique. Ils sont parfaits pour organiser des ateliers, des entrepôts, ou des zones de stockage. Les crochets et pitons à visser permettent de suspendre des outils, des câbles, ou des équipements légers, facilitant ainsi l'accès et le rangement. Et ce dans différents types de bois : tendre, dur, exotique...
Les conseils d'utilisation des crochets et pitons à visser dans le bois
Pour une installation optimale, il est conseillé de pré-percer le bois avant de visser les crochets ou pitons, afin de garantir une fixation solide et sécurisée. Assurez-vous de choisir la bonne taille et le bon type de crochet ou piton en fonction du poids et de la nature de l'objet à suspendre. Vérifiez régulièrement la solidité de la fixation pour éviter tout risque de chute. En suivant ces conseils, vous maximiserez l'efficacité et la sécurité de votre espace de travail.