VIS PENTURE 6X40

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 vis penture 6x40 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : TX30, AW30, TXP30... dans de nombreuses matières : acier zingué et inox A2, avec divers types de têtes : Tête cylindrique bombée, Tête ronde plate, dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à bois, longueurs : 30 mm, 40 mm, 50 mm,... et diamètres : 6 mm, 7 mm.
Filter

Les vis penture 6x40 sont des éléments essentiels dans le domaine de la construction et de la rénovation. Leur dimension, 6 mm de diamètre pour 40 mm de longueur, les rend idéales pour des applications nécessitant robustesse et précision. Conçues principalement pour fixer des pentures, ces vis garantissent une installation sécurisée et durable des charnières sur différents types de supports. Leur utilisation est courante dans la fixation de portes, fenêtres, et autres éléments pivotants, où une forte résistance à la traction et à la torsion est requise. Les vis penture 6x40 sont également appréciées pour leur facilité d'installation et leur compatibilité avec divers matériaux, incluant le bois, le métal et certains plastiques. Les vis penture 6x40 sont des composants fiables et polyvalents, essentiels pour assurer la fonctionnalité et la sécurité des installations nécessitant des pentures. Leur polyvalence et leur solidité en font un choix privilégié dans de nombreux projets de construction et de rénovation.