RIVET LAITON
Rivets en laiton : assemblez et reliez vos pièces avec des rivets tubulaires et des cosses de masse résistants à la corrosion
Les rivets en laiton sont des éléments d'assemblage permanents, fabriqués dans un alliage de cuivre et de zinc facile à déformer et résistant à la corrosion. Le laiton conduit bien l'électricité, ne rouille pas et se sertit à froid sans fissurer. La gamme Würth comprend un rivet tubulaire en laiton nickelé selon la norme DIN 7340 (forme A), de 3 mm de diamètre nominal et de 6 mm de longueur, ainsi qu'un rivet électrique de masse en laiton brut, qui reçoit une cosse à languette plate de 6,3 x 0,8 mm. Mécaniciens, électriciens, électroniciens et ferronniers d'art les utilisent pour des assemblages fins et des liaisons électriques durables.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le laiton est connu depuis l'Antiquité : les Romains fabriquaient déjà cet alliage doré en chauffant du cuivre avec de la calamine, un minerai de zinc, bien avant de savoir isoler le zinc pur. Sa teinte chaude, sa facilité d'usinage et sa bonne tenue à l'humidité en ont fait un matériau de choix pour la quincaillerie, la robinetterie, les instruments de musique et les petites pièces de mécanique. Le rivet tubulaire en laiton a une particularité : sa tige est creuse, ce qui permet de le sertir avec un faible effort en rabattant simplement le bord du tube, sans avoir à écraser une tige pleine. Quant au nickelage, il ajoute une finition brillante et protège l'alliage du ternissement, un détail apprécié sur les pièces visibles.
Les points forts de ce type de produits
- Assemblage permanent et rapide, par simple sertissage, sans filetage ni écrou
- Laiton résistant à la corrosion et bon conducteur électrique, idéal pour les liaisons de masse
- Rivet tubulaire à faible effort de pose, adapté aux matériaux fins et aux pièces fragiles
- Finition nickelée de 5 µm, incolore et brillante, qui protège le laiton et améliore l'aspect visible
- Rivet électrique de masse compatible avec les cosses à languette plate de 6,3 x 0,8 mm
- Très léger : environ 0,15 g par rivet tubulaire, pour les assemblages où le poids compte
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Matière : laiton, avec finition nickelée (5 µm, incolore, brillante) ou brute selon la référence
- Rivet tubulaire DIN 7340 forme A : diamètre nominal de 3 mm, longueur de 6 mm
- Diamètre de tête : 4,5 mm, hauteur de tête de 0,5 mm
- Épaisseur de paroi du tube : 0,3 mm
- Poids d'un rivet tubulaire : environ 0,153 g
- Rivet électrique de masse : diamètre d'alésage de 5,2 mm, dimensions de languette de 6,3 x 0,8 mm
- Design : non étanche, une connexion par pièce
- Normes : DIN 7340 pour le rivet tubulaire
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Assemblage de pièces fines en tôle, en cuir technique, en plastique ou en carton rigide
- Fixation de plaques d'identification, d'étiquettes et de petits équipements
- Liaisons de masse sur châssis, carrosseries et coffrets électriques
- Montage de connexions électriques dans l'automobile, l'électroménager et l'industrie
- Travaux de ferronnerie d'art, de maroquinerie technique et de restauration
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Percer un trou au diamètre adapté au rivet et ébarber les bords avant la pose
- Choisir une longueur de tube suffisante pour dépasser de l'épaisseur totale des pièces et former le bord rabattu
- Sertir avec un outil adapté pour rabattre le tube sans le fendre, en appliquant une pression régulière
- Pour le rivet de masse, gratter la peinture ou l'oxyde sous la zone de contact afin d'assurer une bonne continuité électrique
- Utiliser la finition nickelée lorsque l'aspect visuel ou la protection contre le ternissement est important
- Vérifier le serrage final : les pièces ne doivent présenter aucun jeu après la pose
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de rivet | Norme / désignation | Matière / finition | Dimensions | Domaine d'application |
|---|---|---|---|---|
| Rivet tubulaire forme A | DIN 7340 | Laiton nickelé 5 µm, incolore, brillant | Ø 3 mm, longueur 6 mm, tête 4,5 mm | Assemblage de pièces fines |
| Rivet électrique de masse | Languette 6,3 x 0,8 mm | Laiton brut, non étanche | Alésage de 5,2 mm | Liaisons de masse et connexions électriques |