TOP 6 DES MEILLEURS POSTES À SOUDER

Retrouvez le Top 6 des meilleurs postes à souder Würth. Ces produits sont les plus appréciés par notre clientèle de professionnels du BTP, de l'automobile, de la maintenance, de l'agriculture...etc Leur efficacité, leur robustesse et leur capacité à faire gagner un temps précieux... permettent à nos clients de travailler chaque jour dans les meilleures conditions et de garantir des résultats à la hauteur de leurs exigence. Lequel allez-vous essayer ?

Filter
Poste à souder TIG AC/DC 200A - pour électrode Ø 4/5

Poste à souder TIG AC/DC 200A - pour électrode Ø 4/5


Poste TIG automatique spécial aluminium : 200 A Courant continu et alternatif, avec ou sans mode pulsé Poste TIG professionnel AC/DC automatique Arrivée automatique du gaz à la torche Soudage de tous les matériaux (idéal aluminium) Plage de réglages : 5 - 200 ampères Amorçage Haute Fréquence ou Lift Arc HF = à distance Lift Arc = par grattage Mode pulsé Améliore le contrôle du bain de soudure Idéal pour le soudage de position ou de tôles fines Alimentation monophasée avec PFC (Power Factor Correction) Secteur 230 V Idéal même avec un long câble d'alimentation ou un groupe électrogène Ventilation optimale Favorise la puisance de soudage Technologie onduleur inverter Régulation électronique de la puissance Protection contre les surtensions Procédé MMA Idéal pour des électrodes Ø 4 (maxi 5) Fonction "Hot Start" = surintensité au démarrage pour faciliter l'amorçage Fonction "Arc Force" = assure stabilité et qualité de l'arc électrique Fonction "Anti-Stick" = limite le collage et l'endommagement de l'électrode Poste livré dans une boîte cartonnée comprenant une torche TIG, un tuyau gaz intégré, un câble de masse, une sangle de transport et une prise 16 ampères Onduleur de soudage portatif, pour le procédé TIG en courant alternatif (AC) et en courant continu (DC) ainsi que le procédé MMA (électrode enrobée) Poste idéal pour le soudage sur tous types de matériaux, y compris l'aluminium Cette machine compacte, portative et polyvalente permet aussi bien le soudage sur chantier ou en atelier Poste à souder TIG AC/DC 200
Voir la gamme

Critères pour choisir le meilleur poste à souder Würth pour professionnels

1. Type de soudage Le choix du poste à souder dépend du type de soudage que vous envisagez de réaliser. Les principales méthodes incluent MIG/MAG, TIG, et MMA. Chaque méthode a ses propres avantages et inconvénients selon le matériau à souder et la précision requise. Par exemple, le soudage TIG est idéal pour des travaux de haute précision et pour des matériaux comme l'aluminium. Assurez-vous que le poste à souder choisi est compatible avec la méthode de soudage que vous utilisez le plus souvent. Cela garantit une efficacité optimale et une qualité de soudure supérieure.



2. Puissance et intensité La puissance et l'intensité du poste à souder déterminent sa capacité à souder des matériaux de différentes épaisseurs. Un appareil plus puissant permet de travailler avec des matériaux plus épais, ce qui est essentiel pour certaines applications industrielles. Vérifiez l'ampérage maximal et assurez-vous qu'il est suffisant pour vos besoins. Un poste à souder avec une gamme d'intensité ajustable offre plus de flexibilité et permet de travailler avec une plus grande variété de matériaux.



3. Portabilité La portabilité est un critère important si vous devez déplacer fréquemment votre poste à souder sur différents sites de travail. Certains modèles sont conçus pour être légers et compacts, facilitant leur transport. Assurez-vous que le modèle que vous choisissez est facilement transportable sans sacrifier la performance. Des caractéristiques comme des poignées intégrées ou des roues peuvent également améliorer la mobilité de l'appareil.



4. Fiabilité et durabilité Un poste à souder doit être fiable et durable pour résister aux conditions de travail difficiles. Vérifiez les matériaux de construction et la qualité de fabrication. Un appareil fabriqué avec des matériaux robustes et une technologie avancée durera plus longtemps et nécessitera moins de réparations. Choisir un modèle avec une bonne réputation en termes de durabilité peut vous faire économiser du temps et de l'argent à long terme.



5. Sécurité La sécurité est primordiale lors de l'utilisation d'un poste à souder. Assurez-vous que le modèle est équipé de dispositifs de sécurité tels que des protections contre la surchauffe et des systèmes de ventilation efficaces. Des fonctionnalités supplémentaires comme un arrêt automatique en cas de dysfonctionnement peuvent également être un atout. La conformité aux normes de sécurité internationales est un indicateur de la fiabilité de l'appareil.



6. Facilité d'utilisation Un poste à souder doit être facile à utiliser, surtout si plusieurs opérateurs de différents niveaux de compétence l'utilisent. Recherchez des modèles avec des commandes intuitives et des interfaces utilisateur claires. Des fonctionnalités comme des réglages automatiques et des guides d'utilisation détaillés peuvent simplifier le processus de soudage et réduire le risque d'erreurs.



7. Accessoires et consommables Vérifiez quels accessoires et consommables sont inclus ou compatibles avec le poste à souder. Des éléments comme des torches, des buses, et des câbles de qualité peuvent améliorer la performance de l'appareil. De plus, la disponibilité des pièces de rechange et des consommables est cruciale pour minimiser les temps d'arrêt et garantir une maintenance facile.



8. Support technique et service après-vente Un bon support technique et un service après-vente réactif sont essentiels pour résoudre rapidement les problèmes qui peuvent survenir. Vérifiez la réputation du fabricant en matière de service client et assurez-vous qu'il offre un support technique compétent. Un bon service après-vente peut faire la différence en cas de panne ou de besoin de conseils techniques.



9. Coût et budget Le coût du poste à souder doit être en adéquation avec votre budget tout en offrant un bon rapport qualité-prix. Comparez les prix de différents modèles tout en tenant compte des fonctionnalités offertes. Parfois, investir un peu plus dans un modèle de meilleure qualité peut s'avérer plus économique à long terme en raison de sa durabilité et de sa performance.



10. Avis et recommandations Consultez les avis et recommandations d'autres professionnels qui ont utilisé le même modèle de poste à souder. Les retours d'expérience peuvent fournir des informations précieuses sur la performance réelle de l'appareil et sur les éventuels problèmes rencontrés. Les recommandations peuvent également vous orienter vers des modèles qui offrent une satisfaction client élevée.