CLAVETTE NORMALISÉE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 10 clavette normalisée pour professionnels.
Filter
Les clavettes normalisées proposées par Würth sont des éléments de fixation mécanique qui permettent de transmettre un mouvement de rotation entre un arbre et une pièce montée dessus. Elles sont fabriquées en acier ou en inox, selon les normes DIN ou ISO, et sont disponibles en différentes tailles et formes. Les clavettes normalisées Würth offrent une résistance élevée à la corrosion, à l'usure et aux chocs, ainsi qu'une bonne tenue aux vibrations. Elles sont adaptées à de nombreuses applications industrielles, telles que la construction mécanique, l'hydraulique, l'automobile ou l'agriculture.
Questions fréquentes
Caractéristiques techniques
Qu’est-ce qu’une clavette normalisée et à quoi sert-elle dans une transmission mécanique ?
Une clavette normalisée est une pièce métallique de liaison utilisée dans des assemblages arbre-moyeu. Classiquement, elle s’insère dans une rainure usinée dans l’arbre et dans une mortaise du moyeu pour assurer la transmission du couple de rotation tout en maintenant l’alignement radial. Elle permet un assemblage démontable, garantissant la reprise de couple et la sécurité mécanique sans soudure. Utilisée souvent dans les arbres de machines, poulies, pignons, disques de frein.
Quelles normes régissent les clavettes normalisées chez Würth France ?
Würth France propose des clavettes conformes aux normes DIN, notamment DIN 6885 pour les clavettes parallèles (formes A, B, C, E) et DIN 6888 pour les clavettes disque (ou demi-lune). Les tolérances de dimension des grandeurs comme largeur, hauteur, longueur sont également alignées sur DIN 6880 ou ISO équivalentes, assurant interchangeabilité et précision. Ces normes garantissent que la clavette sera compatible avec les rainures normalisées d’arbres ou de moyeux.
Quels matériaux sont utilisés pour les clavettes normalisées disponibles chez Würth ?
Les clavettes proposées sont fabriquées en acier ou en acier inoxydable selon le matériau A5 ou d'autres nuances inoxydables telles que 1.4571, X6CrNiMoTi 17-12-2. L’acier peut être brut ou traité pour améliorer la résistance à la corrosion selon les nécessités d’usage. L’inox est utilisé dans les environnements corrosifs ou soumis à des contraintes sanitaires.
Dimensions et tolérances
Comment choisir les dimensions d’une clavette normalisée ?
Le choix des dimensions (largeur b, hauteur h, longueur l) dépend du diamètre de l’arbre, du couple à transmettre et de la contrainte admissible. Les praticiens se réfèrent aux tables DIN pour définir b et h en fonction du diamètre de l’arbre, et choisissent une longueur au moins égale à celle de l’alésage du moyeu pour assurer une répartition uniforme des efforts. Il est aussi crucial de respecter la tolérance dimensionnelle pour éviter le jeu ou le serrage excessif.
Quelles tolérances sont appliquées aux clavettes normalisées chez Würth ?
Les clavettes normalisées chez Würth respectent le système de tolérances DIN, avec notamment des tolérances h9 sur les sections largeur-hauteur pour les montages neufs. Ceci assure une précision de la rainure et de la clavette, ce qui limite les vibrations et les contraintes localisées. Pour la maintenance, des tolérances de réparation comme zb10 peuvent être utilisées, selon les composants.
Quelles sont les différentes formes de clavettes proposées et dans quel cas les utiliser ?
Parmi les formes courantes : forme A (profil haut), forme B (profil demi-haut), forme C (profil bas), forme E, ou les clavettes disque / demi-lune à la norme DIN 6888. La forme A assure la meilleure résistance au cisaillement pour des charges élevées. La forme B ou C peut être utilisée pour des arbres de faible diamètre ou dans des espaces réduits. La clavette disque est indiquée lorsque la rainure de clavette est partielle ou quand l’espace axial est limité, mais son couple transmissible est inférieur.
Compatibilité et usinage
Comment réaliser une rainure adaptée pour clavette normalisée ?
Une rainure de clavette est usinée dans l’arbre par brochage, fraisage à deux ou trois tailles, ou en découpant via électroérosion selon la précision requise. Le fond de rainure doit être plat et propre, les surfaces de contact bien finies pour éviter les points de concentration de contraintes. Les tolérances doivent être conformes à DIN 6880 ou équivalent, avec alésage de l’arbre en H7 si applicable pour assurer un ajustement correct.
Comment vérifier l’adéquation entre l’arbre et la clavette ?
On mesure le diamètre extérieur de l’arbre, la largeur de la rainure (b), la hauteur (h), et on compare aux tolérances DIN correspondantes. L’arbre doit être propre, sans bavure, avec une surface de contact uniforme. On contrôle également la longueur de clavette libre ou encastrée, afin que la clavette soit soutenue sur toute hauteur du moyeu pour éviter les jeux ou déplacement axial.
Performances et utilisation
Quel couple une clavette normalisée peut-elle transmettre ?
La capacité de transmission du couple dépend directement de la section (b × h) de la clavette, de la longueur d’engagement, des matériaux employés et de l’ajustement. Un déterminant majeur est la résistance à cisaillement et au frottement entre la clavette et les surfaces de l’arbre et du moyeu. En cas d'applications à couple élevé, on favorisera une clavette forme A, acier ou inox de haute résistance, bien ajustée selon les tolérances DIN.
Comment la corrosion affecte-t-elle les clavettes normalisées et que faire en prévention ?
La corrosion dégrade la surface de contact, augmente le jeu entre arbre, clavette et moyeu, provoque des concentrations de contraintes et risque de fatigue. Utiliser une clavette en acier inoxydable dans les environnements humides ou corrosifs est conseillé. Un traitement de surface ou revêtement anticorrosion de l’acier peut également être utile. Le stockage doit être sec, les surfaces protégées jusqu'à montage.
Maintenance et inspection
Quand faut-il inspecter une clavette normalisée en service ?
L’inspection doit être effectuée après des arrêts planifiés, après des charges anormales, ou après une durée correspondant à l’expérience ou aux données de maintenance de l’équipement. On vérifie l’absence de jeu excessif radial ou axial, de fissures, d’usure localisée sur la clavette ou dans la rainure. Des signes de détérioration du traitement (corrosion, décollement, piqûres) justifient un remplacement.
Peut-on réutiliser une clavette normalisée lors d’un démontage ?
Cela dépend de l’état de la clavette et de la rainure. Si les surfaces sont intactes, sans usure ou déformation, la clavette peut être réutilisée. Toutefois, dans des cas de forte sollicitation, ou de tolérances serrées, il est recommandé de la remplacer systématiquement pour garantir les performances d’origine.
Comment stocker les clavettes normalisées pour préserver leurs propriétés techniques ?
Stocker les clavettes dans un environnement sec, à l’abri de l’humidité et de variations thermiques importantes. Éviter les contacts directs avec matériaux corrosifs. Les lotissements doivent être identifiés par matériau, forme et dimension, pour éviter les erreurs lors du montage. Pour l’inox, éviter le contact avec des aciers non inoxydables pouvant causer des retombées de rouille.