CLAVETTE FORME A
Clavettes forme A : transmettez le couple entre arbre et moyeu
Les clavettes parallèles forme A sont des pièces métalliques rectangulaires qui s’insèrent dans les rainures correspondantes d’un arbre et d’un moyeu afin de transmettre un couple et d’empêcher leur rotation relative. Leur géométrie normalisée facilite le choix de dimensions compatibles avec les composants mécaniques. La gamme comprend des versions en acier C45 brut ainsi que des déclinaisons en inox A4 ou A5, pour différents environnements d’utilisation. Les dimensions disponibles couvrent de petites sections, à partir de quelques millimètres, jusqu’à des sections de 25 × 14 mm, avec plusieurs longueurs selon la référence. Ces éléments compacts sont couramment utilisés en maintenance et en construction mécanique.
La petite anecdote sur ce type de produits
La clavette est l’un des éléments de liaison mécanique les plus simples à remplacer : contrairement à un assemblage permanent, elle permet de désaccoupler un moyeu d’un arbre sans détruire les pièces principales. La norme DIN 6885 définit des dimensions de clavettes et des ajustements associés, ce qui aide les fabricants et les équipes de maintenance à retrouver une pièce compatible. La forme A se distingue par des extrémités arrondies, qui doivent correspondre à la géométrie de la rainure de l’arbre. Une bonne transmission du couple dépend donc autant de la section de la clavette que de la précision des rainures.
Les points forts de ce type de produits
- Transmission fiable du couple entre arbres et moyeux dans les assemblages mécaniques adaptés
- Dimensions normalisées facilitant le remplacement et l’approvisionnement en maintenance
- Large choix de sections et de longueurs pour s’ajuster à différents diamètres d’arbres
- Versions en acier C45 pour les assemblages mécaniques courants
- Déclinaisons en inox A4 ou A5 pour les environnements où la résistance à la corrosion est recherchée
- Pièces démontables, pratiques pour l’entretien et le remplacement des composants accouplés
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Forme : A, selon la désignation des clavettes parallèles DIN 6885
- Matières disponibles : acier C45C ou C45K brut, inox A4 et inox A5 1.4571 selon les références
- Sections répertoriées : de 2 × 2 mm à 25 × 14 mm dans les variantes de gamme identifiées
- Longueurs variables selon la section, avec des exemples allant de 8 mm à environ 140 mm
- Finition : principalement brute pour les versions en acier et en inox présentées
- Conformité RoHS mentionnée sur les références concernées
- La largeur et la hauteur doivent correspondre aux rainures de l’arbre et du moyeu ; la longueur se choisit selon l’assemblage
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Accouplement de poulies, pignons, roues dentées et moyeux sur un arbre
- Assemblage de composants de transmission dans les machines et équipements industriels
- Remplacement d’une clavette usée lors d’une opération de maintenance mécanique
- Montage de petits mécanismes, pompes et entraînements lorsque la liaison par clavette est prévue
- Réalisations nécessitant une liaison démontable entre arbre et pièce entraînée
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Mesurer la largeur, la hauteur et la longueur requises, puis vérifier la désignation de la rainure
- Choisir la forme A uniquement si ses extrémités arrondies correspondent à la rainure de l’arbre
- Ébavurer et nettoyer les rainures avant le montage afin que la clavette s’assoie correctement
- Éviter de forcer une clavette de mauvaise dimension, ce qui peut endommager l’arbre ou le moyeu
- Sélectionner l’acier ou l’inox en fonction des sollicitations et de l’exposition à l’humidité ou aux agents corrosifs
- Contrôler l’état des rainures et remplacer les pièces marquées ou déformées avant remise en service
- Vérifier l’ajustement sur l’arbre et dans le moyeu avant de bloquer ou de remettre l’ensemble en rotation
- Ne pas considérer la clavette comme un dispositif de retenue axiale si l’assemblage requiert un autre moyen de blocage
- Après la première mise en service, contrôler les signes de battement, de jeu ou de marquage sur les faces en contact
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de clavette forme A | Matière | Dimensions indicatives | Finition | Usage privilégié |
|---|---|---|---|---|
| Clavette DIN 6885 forme A C45C | Acier C45C | Sections de 2 × 2 à 25 × 14 mm | Brute | Transmission mécanique courante |
| Clavette DIN 6885 forme A C45K | Acier C45K | Plusieurs sections et longueurs | Brute | Remplacement sur assemblage compatible |
| Clavette DIN 6885 forme A inox A4 | Acier inoxydable A4 | Sections selon références | Brute | Environnement humide ou corrosif |
| Clavette DIN 6885 forme A inox A5 | Inox A5, dont 1.4571 selon version | Sections selon références | Brute | Assemblage mécanique nécessitant une matière inox |