FERME PORTE HYDRAULIQUE
Ferme-portes hydrauliques : assurez une fermeture contrôlée des portes en tertiaire et en habitat
Les ferme-portes hydrauliques sont des mécanismes montés en applique sur la porte ou sur le cadre, qui referment la porte de façon progressive grâce à un ressort et à un circuit d'huile. Ils existent en versions à bras à glissière et à bras compas, dans des forces de fermeture de 2 à 5 selon la taille et le poids de la porte, jusqu'à 80 kg et des vantaux de 1 400 mm. La vitesse de fermeture et le coup final se règlent par vis ou par vanne. Les menuisiers, les installateurs de quincaillerie, les serruriers et les services de maintenance les utilisent dans les bâtiments tertiaires, les établissements recevant du public, les copropriétés et l'habitat.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le ferme-porte hydraulique repose sur un principe élégant : un ressort emmagasine l'énergie pendant l'ouverture, puis un piston plonge dans un circuit d'huile qui freine la fermeture. En réglant le passage de l'huile par de petites vannes, on module séparément la vitesse de fermeture principale et le coup final, qui referme la porte sur son joint. Ce système a rendu les portes plus silencieuses et plus sûres, car il évite aussi bien les claquements que les portes laissées entrouvertes. Pour les portes coupe-feu, la fermeture automatique est essentielle : elle maintient les compartiments clos et limite la propagation des fumées. C'est pourquoi la norme EN 1154, qui définit les exigences de fonctionnement, de durabilité et de sécurité, est au cœur du choix du matériel dans les locaux ouverts au public.
Les points forts de ce type de produits
- Fermeture contrôlée et silencieuse, réglable en vitesse et en coup final selon l'usage
- Deux familles de montage : bras à glissière pour un rendu discret, bras compas pour une installation simple et robuste
- Modèles certifiés EN 1154 pour les portes coupe-feu, avec versions anti-vandalisme sur certaines références
- Montage direct sans plaque de fixation sur plusieurs modèles, pour une pose plus rapide
- Glissière réglable en hauteur sur les séries GTS, pour s'adapter à l'état de la porte et du cadre
- Versions verrouillables qui maintiennent la porte ouverte en position définie
- Coloris variés (argent, blanc, noir, inox mat) pour s'intégrer à tous les types de menuiseries
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Force de fermeture : de 2 à 5 selon le modèle, avec des tailles de 2 à 5 sur les ferme-portes compas
- Poids de porte : jusqu'à 40 kg pour la force 2 du modèle WTS 15, jusqu'à 80 kg pour le modèle WTS 10 en forces 2, 3 et 4
- Largeur de vantail : jusqu'à 1 400 mm pour les modèles GTS 690 et WTS 61
- Dimensions : par exemple 209 x 56 x 38 mm pour le corps du WTS 15
- Norme : EN 1154 pour les modèles certifiés, dont une partie homologuée coupe-feu
- Réglage : vitesse de fermeture réglable en continu avec une vanne 180°-0°, coup final réglable par vis
- Sens de pose : DIN droite ou gauche, positionnement côté paumelles ou opposé
- Finitions : argent, aluminium blanc RAL 9006, blanc signalisation RAL 9016, acier inoxydable mat, blanc ou brun sépia
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Portes intérieures d'immeubles de bureaux, de commerces et d'établissements recevant du public
- Portes d'entrée d'habitation, de halls et de parties communes en copropriété
- Portes de sanitaires et de salles de bain en zone privée ou en zone d'objet
- Portes coupe-feu et portes de circulation nécessitant une fermeture automatique certifiée
- Portes à cadre profilé, cadres de porte en acier ou en aluminium
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir la force de fermeture d'après la largeur et le poids du vantail, en consultant le tableau du fabricant
- Privilégier un modèle certifié EN 1154 pour toute porte coupe-feu ou porte d'un établissement recevant du public
- Utiliser le gabarit de perçage fourni pour positionner le ferme-porte et la glissière ou le bras
- Régler d'abord la vitesse de fermeture, puis le coup final, par petits quarts de tour
- Ne jamais forcer la porte à la main pendant la fermeture, pour ne pas endommager l'unité hydraulique
- Contrôler périodiquement les fixations et l'absence de fuite d'huile sur le corps
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de ferme-porte | Montage | Poids / largeur de porte | Normes / particularité | Usage principal |
|---|---|---|---|---|
| WTS 15 | Bras à glissière | Jusqu'à 40 kg (force 2) | Vitesse réglable, argent, blanc, noir | Portes intérieures légères |
| WTS 31 / WTS 41 | Bras à glissière | Selon force | EN 1154, anti-vandalisme, coupe-feu | Établissements recevant du public |
| GTS 640 / 640 G | Bras à glissière, réglable en hauteur | Portes standard | Corps mince en aluminium, zones objet et privée | Portes intérieures et d'entrée |
| GTS 690 / WTS 61 / GTS 690 G | Glissière réglable | Jusqu'à 1 400 mm | Raccord vissé invisible, corps lisse | Portes de maison et portes larges |
| STS 281 / STS 291 | Bras compas | Selon taille | Montage direct sans plaque | Portes intérieures et de maison |
| STS 340 / STS 370 | Bras compas, version verrouillable | Tailles 2 à 5 | Protection incendie certifiée, cache amovible avec outil | Bâtiments tertiaires et collectifs |
| WTS 10 | Bras compas | Jusqu'à 80 kg (forces 2, 3, 4) | EN 1154, DIN droite ou gauche | Portes lourdes courantes |