Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ferme-porte STS 281 à bras compas
Montage direct sans plaque de fixation
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Ferme-porte supérieur hydraulique à séquence de fermeture contrôlée.
- Contrôle précis de la vitesse de fermeture et de la butée d'arrêt grâce à une vis à tête hexagonale située sur le côté
- Corps en aluminium et cache de glissière frontal en aluminium
- Conception compacte
- Peut s'adapter aux contraintes d'installation locales
Clé de classification : - | - | 1/2/3/4 | 0 | - | -
Classe d'application : -
Fonctionnement en continu : -
Dimensions du ferme-porte : 1/ 2/ 3/ 4
Convient aux portes coupe-feu et anti-fumée : 0
Sécurité : -
Résistance à la corrosion : -
La force de fermeture est réglable en modifiant la position de montage.
Cela signifie que le ferme-porte polyvalent convient à des portes de dimensions et poids différents.
Si les ferme-portes sont destinés à être installés dans des pièces humides, dans des installations extérieures non protégées ou dans des environnements où l'air est agressif et corrosif, des versions ou mesures de protection spéciales sont nécessaires.
Clé de classification : - | - | 1/2/3/4 | 0 | - | -
Classe d'application : -
Fonctionnement en continu : -
Dimensions du ferme-porte : 1/ 2/ 3/ 4
Convient aux portes coupe-feu et anti-fumée : 0
Sécurité : -
Résistance à la corrosion : -
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!