Ferme porte à bras compas : une fermeture de porte assurée
Très pratique, le ferme-porte permet de fermer une porte de manière automatique. Très souvent rencontré dans les lieux publics, notamment pour des questions de sécurité et de protection, le ferme porte est tout particulièrement présent sur les portes coupe-feu. S’il en existe différents types, votre fournisseur vous propose de découvrir dès à présent une gamme de ferme-portes à bras compas. Très répandu, ce système offre bien des atouts (fermeture sécurisée, protection de stock) et est à choisir parmi les nombreuses références du catalogue Würth.
Pourquoi adopter un ferme-porte à bras compas ?
Ce système de fermeture de portes possède différents avantages :
- le ferme porte à bras compas s’adapte aux portes à un ou plusieurs vantaux et ce, même sur les plus lourdes d’entre elles,
- le ferme porte à bras compas est synonyme de sécurité, contre les intrusions mais également contre les incendies,
- le ferme porte à bras compas peut répondre aux besoins de tous les publics, notamment à ceux des personnes à mobilité réduite,
- et enfin, le ferme porte à bras compas est personnalisable : il est en effet possible de régler sa vitesse de fermeture mais également d’appliquer une résistance lors de son ouverture. Au-delà de sa vitesse de fermeture, il est également personnalisable au niveau de son esthétisme avec des choix de finition et de couleur variés (blanc, argent, bois, noir, etc…).
Très présent dans les lieux collectifs, le ferme-porte à bras compas peut également être installé dans les habitations individuelles, sur les portes d’entrée, voire sur les portes situées entre le garage d’une maison et le reste de la maison.
Un ferme-porte à bras compas de qualité, en seulement quelques clics !
Avec son bras articulé, à fixer dans le coin supérieur de la porte concernée, le ferme-porte à bras compas est facile à installer mais encore faut-il savoir le choisir !
Proposés pour un angle d’ouverture de 180° (pour un montage standard, côté charnière) et de 170° (pour un montage sur l’angle opposé à la charnière), les modèles et produits présents sur le catalogue sont à sélectionner en fonction :
- du type de porte qui accueillera le ferme porte : anti-panique, anti-fumée, bloc opératoire, bureau,…,
- de la largeur de la porte concernée (de 750 à 1400 mm),
- de leurs dimensions en tant que telles,
- mais également de leur couleur et de leur finition.
Solides, ces produits sont tous dotés d’un corps en aluminium et ont bénéficié d’une conception compacte pour un encombrement réduit.