- Force de 2 / 3 / 4 pour des portes jusqu'à 80 kg (largeur de porte maximum 1100 mm)
- Dimensions : 220 x 105 x 60 mm
- Force réglable par positionnement sur le vantail
- Réversible droite / gauche : optimisation du stock
- Vitesse de fermeture réglable par position
- A-coup final réglable par vis
- Coloris argent
- Fourni avec visserie complète et gabarit de pose
Certifié EN 1154 : coupe-feu
Conforme norme PMR
EN 1154
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!