Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ferme-porte STS 340 à bras compas
Ferme-porte STS 340 à bras compas - 1
Ferme-porte STS 340 à bras compas - 2
Ferme-porte STS 340 à bras compas - 3
Ferme-porte STS 340 à bras compas - 4
Ferme-porte STS 340 à bras compas - 5
Ferme-porte STS 340 à bras compas - 6

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ferme-porte STS 340 à bras compas

Qualité éprouvée, installation simple et rapide

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Ferme-porte supérieur hydraulique à processus de fermeture contrôlée

  • Protection supplémentaire, le couvercle ne pouvant être retiré qu’à l’aide d’un outil

  • Corps en aluminium

  • Conception fine

  • Contrôle précis de la vitesse de fermeture et de la butée d'arrêt grâce à une vis à tête hexagonale située sur le côté

  • Peut être adapté en fonction des conditions d'installation
Indication

La force de fermeture est réglable en modifiant la position de montage.


Cela signifie que le ferme-porte polyvalent convient à des portes de dimensions et poids différents.



Si les ferme-portes sont destinés à être installés dans des pièces humides, dans des installations extérieures non protégées ou dans des environnements où l'air est agressif et corrosif, des mesures de protection spéciales sont nécessaires.



L'utilisation d'un dispositif de verrouillage n'est pas autorisée sur les portes coupe-feu et antifumée.

Domaine d'application

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques

Article ni repris, ni échangé.