PANTALON DE TRAVAIL POUR FEMME

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 pantalon de travail pour femme pour professionnels. Vous retrouverez des vêtements de travail conçus pour durer, de diverses matières : 58 % coton, 40 % polyester, 2 % élasthanne, 60% coton, 40% polyester, 60% coton, 40% viscose,..., de tailles adaptées à toutes les corpulences : 42, 44, 46,..., de couleurs adaptées à toutes les préférences de chacun et pouvant être lavés sur divers types de programme : 60°C.
Filter



Pantalons de travail pour femme : travaillez avec confort, liberté de mouvement et protection

Les pantalons de travail pour femme sont des vêtements professionnels coupés pour s'adapter à la morphologie féminine, sans compromis sur la solidité. Ils combinent coton, polyester et parfois élasthanne pour offrir robustesse et élasticité, avec des poches fonctionnelles, des renforts pour les genoux ou des bandes réfléchissantes. Ils équipent les artisanes et salariées du bâtiment, de l'industrie, de la maintenance et de l'automobile.


La petite anecdote sur ce type de produits

Pendant longtemps, les vêtements de travail ont été conçus sur des patrons masculins, puis simplement réduits pour les femmes, avec des résultats souvent peu confortables : taille trop haute, hanches trop justes, jambes trop longues. L'arrivée de plus en plus de femmes dans les métiers techniques a poussé les fabricants à repenser les coupes avec des bassins plus marqués, des tailles ajustées et des longueurs de jambe adaptées. L'ajout d'élasthanne dans le tissu, qui représente quelques pourcents seulement, change pourtant tout : il permet de retrouver une liberté de mouvement dans les gestes du quotidien, comme s'accroupir, monter sur un escabeau ou se pencher.


Les points forts de ce type de produits

  • Une coupe pensée pour la morphologie féminine, qui améliore le confort lors des gestes répétés, des déplacements et des postures accroupies
  • Des tissus stretch avec élasthanne qui accompagnent les mouvements sans gêner, même en position agenouillée ou en montée d'échelle
  • Des matières coton-polyester robustes, résistantes à l'abrasion et aux lavages fréquents
  • Des poches multiples et bien placées pour ranger mètre, crayon, téléphone et petits outils
  • Des versions haute visibilité avec bandes réfléchissantes pour travailler près de la circulation ou en faible luminosité
  • Des modèles avec poches genouillères compatibles avec les protections EN 14404 pour les travaux au sol

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Compositions courantes : 72 % coton, 25 % polyester et 3 % élasthanne pour les versions stretch, 60 % coton et 40 % polyester pour les modèles classiques, 58 % coton, 40 % polyester et 2 % élasthanne pour la version réfléchissante
  • Poids du tissu : de 260 g/m² pour les pantalons stretch à 285 g/m² pour les modèles les plus robustes
  • Normes : EN 14404 pour la protection des genoux, EN 17353 pour la haute visibilité en environnement à risque moyen
  • Entretien : lavage jusqu'à 60 °C selon les références, séchage à basse température, sans eau de Javel ni nettoyage à sec
  • Coupes disponibles : droite, chino ou cargo avec cinq poches, selon le modèle
  • Coloris : noir pour la coupe chino, tons contrastés et bandes réfléchissantes pour les modèles de signalisation
  • Ceinture, passants et fermeture à bouton ou zip renforcés pour tenir dans le temps

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Bâtiment, plâtrerie, peinture et second œuvre
  • Électricité, plomberie et chauffage chez des installatrices
  • Maintenance industrielle, ateliers et logistique
  • Garages, carrosserie et mécanique automobile
  • Travaux sur voirie, chantiers routiers et manutention en extérieur avec les versions haute visibilité
  • Métiers de service technique, installation et dépannage à domicile
  • Espaces verts, nettoyage industriel et entretien de bâtiments

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisissez la taille en essayant le pantalon en position accroupie et jambes fléchies pour vérifier le confort
  • Optez pour une version haute visibilité dès que vous travaillez près de véhicules ou en horaires décalés
  • Utilisez des genouillères compatibles avec les poches prévues à cet effet pour les travaux au sol
  • Respectez la température de lavage indiquée pour préserver les fibres et les bandes réfléchissantes
  • Retournez le vêtement avant le lavage afin de limiter l'usure et les frottements
  • Évitez l'eau de Javel et le séchage à haute température qui altèrent l'élasthanne
  • Renouvelez le pantalon lorsque les bandes réfléchissantes se détériorent ou que le tissu s'use

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de pantalon pour femme Matière Poids du tissu / norme Particularité
Pantalon stretch 72 % coton, 25 % polyester, 3 % élasthanne 260 g/m², EN 14404 Confort et protection des genoux, lavable à 60 °C
Pantalon Star CP 60 % coton, 40 % polyester Selon référence Pantalon robuste de travail
Pantalon haute visibilité Gemini Reflex 58 % coton, 40 % polyester, 2 % élasthanne 285 g/m², EN 17353 Bandes réfléchissantes
Pantalon chino Selon référence Selon référence Cinq poches, coloris noir

Questions fréquentes

Caractéristiques techniques

Quels sont les matériaux utilisés pour les pantalons de travail pour femme chez Würth France ?

Les pantalons de travail pour femme sont majoritairement fabriqués à partir de mélanges de coton, polyester et élasthanne, offrant un équilibre entre confort, résistance et élasticité. Par exemple, le pantalon Stretch X Femme est composé de 72 % coton, 25 % polyester et 3 % élasthanne, assurant une bonne durabilité et une grande liberté de mouvement.

Comment le tissu stretch contribue-t-il au confort et à la mobilité ?

Le tissu stretch utilisé dans ces pantalons est conçu en 4-way stretch, ce qui signifie qu'il s'étire dans les quatre directions. Cela procure une liberté de mouvement optimale, permet une adaptation à la morphologie féminine et réduit la fatigue lors des mouvements répétitifs ou prolongés au travail.

Quels sont les certificats et normes auxquels les pantalons répondent ?

Les pantalons de travail pour femme proposés respectent plusieurs normes professionnelles, notamment la norme EN 14404 concernant la protection des genoux, ainsi que la norme EN 17353 pour certains modèles avec bandes réfléchissantes, garantissant la sécurité et la conformité aux exigences réglementaires.

Quelles spécificités techniques apportent les pantalons Gemini Reflex ?

Le pantalon Gemini Reflex est conçu avec des bandes réfléchissantes conformes à la norme EN 17353, ce qui augmente la visibilité dans des environnements de travail à faible luminosité. Il est fabriqué avec 58 % coton, 40 % polyester et 2 % élasthanne, alliant confort, résistance et fonctionnalité avec de nombreuses poches adaptées aux besoins professionnels.

Quelles sont les caractéristiques des poches sur ces pantalons ?

Les pantalons de travail pour femme disposent souvent de plusieurs poches fonctionnelles : poches avant, poches cargo, poches porte-stylos, poches pour mètre ruban, et parfois poches genouillères. Ces aménagements facilitent l’accès rapide aux outils et objets nécessaires lors des interventions professionnelles.

Entretien et durabilité

À quelle température peuvent être lavés ces pantalons ?

La majorité des pantalons stretch et cargos pour femme sont lavables en machine jusqu'à 60°C. Ce lavage à haute température permet d'éliminer efficacement les salissures tout en respectant la tenue du tissu et des traitements techniques.

Comment les pantalons garantissent-ils une bonne résistance aux contraintes du chantier ?

Les pantalons sont renforcés par des coutures triples dans les zones d’usure fréquente et sont fabriqués avec des tissus mélangés résistants, combinant notamment coton, polyester et fibres stretch. Certains modèles disposent de renforts spécifiques aux genoux, étudiés pour accueillir des genouillères conformes aux normes, offrant une meilleure durabilité face à l’abrasion.

Les boutons et fermetures sont-ils adaptés à un usage professionnel intensif ?

Oui, les pantalons sont équipés de boutons dissimulés ou recouverts, ainsi que de fermetures scratch ou zippées YKK, pour éviter les accrocs ou rayures sur les surfaces de travail tout en assurant une bonne solidité et résistance à l’usage.

Confort et ajustement

Quels ajustements sont proposés pour adapter le pantalon à la morphologie féminine ?

Les pantalons de travail pour femme bénéficient d’une coupe ergonomique et sont proposés en tailles étendues de XS à XXL. La coupe est étudiée pour respecter les spécificités féminines, incluant une ceinture élastique et des zones de renforts positionnées pour optimiser le confort et la mobilité sans gêne.

Comment les pantalons prennent-ils en compte les besoins de visibilité en milieux peu éclairés ?

Certains modèles tels que Gemini Reflex et Reflex Star CP intègrent des bandes réfléchissantes conformes à la norme EN 17353, augmentant la visibilité du porteur dans des conditions de faible luminosité, particulièrement important pour les métiers travaillant à l’extérieur ou en nuit.

Quelles options existent pour s’adapter aux saisons et conditions climatiques ?

Würth propose des pantalons hiver avec doublure chaude pour l’isolation thermique dans les environnements froids, ainsi que des versions plus légères, respirantes et stretch pour les périodes estivales. Cette offre permet d’équiper efficacement les professionnelles en fonction de la saison et des exigences du chantier.

Applications professionnelles

Pour quels secteurs les pantalons de travail pour femme Würth sont-ils adaptés ?

La gamme couvre une large variété de métiers professionnels, notamment le bâtiment, l’industrie, l’agriculture, la logistique, les métiers paysagers et les services d’accueil. Chaque pantalon est conçu pour répondre aux spécificités techniques et exigences ergonomiques propres à ces secteurs.

Comment choisir un pantalon de travail pour femme adapté aux tâches avec fort risque d’abrasion ou impact ?

Il est recommandé d’opter pour des modèles avec renforts au niveau des genoux, tripes coutures renforcées et tissus résistants comme le mélange coton-polyester-élastanne avec certification EN 14404. Ces pantalons garantissent une meilleure protection et durabilité lors d’usages intensifs ou en environnement abrasif.

Existe-t-il des pantalons de travail féminins intégrant des fonctionnalités spécifiques pour les métiers du paysage ?

Oui, la gamme comprend des pantalons paysagiste avec des poches renforcées pour outils, ceintures adaptables, options cargo et bandes réfléchissantes pour une visibilité accrue. Ces modèles sont adaptés aux contraintes extérieures et offrent confort et fonctionnalité tout au long de la journée.