GRAISSE BLEUE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 graisse bleue pour professionnels. Vous retrouverez des produits de graissage de différentes bases chimiques : Ether d'acide diméthacrylique, Lithium, Lithium/calcium, de différentes couleurs, de différentes quantités : 400 ml, 150 ml, 5 L,... et applicables à partir de différents types de conditionnement.
Filter

La graisse bleue est un lubrifiant industriel de haute performance, reconnu pour sa capacité à résister à des températures extrêmes et à offrir une protection contre la corrosion, ce qui la rend idéale pour une variété d'applications. Elle est souvent utilisée dans l'industrie automobile, où elle assure la lubrification durable des pièces en mouvement, ainsi que dans le secteur de la machinerie lourde, contribuant à la maintenance et au bon fonctionnement des équipements. La graisse bleue se distingue également par sa compatibilité avec divers matériaux, ce qui en fait un choix privilégié pour la protection des roulements, des engrenages et d'autres composants critiques. Son application contribue non seulement à prolonger la durée de vie des machines, mais aussi à réduire les coûts de maintenance, faisant de la graisse bleue un allié indispensable dans de nombreux domaines industriels.