CHAUSSURES DE SÉCURITÉ POUR CHARPENTIER

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 72 Chaussures de sécurité pour charpentier pour professionnels. Vous retrouverez des chaussures de travail conçues pour durer, de diverses matières d'empeigne, de nombreuses pointures : 40, 38, 39,..., pour hommes et femmes, et de couleurs adaptées à toutes les préférences de chacun.
Filter


Chaussures de sécurité pour charpentier : protégez vos pieds tout en travaillant en hauteur

Les chaussures de sécurité pour charpentier sont conçues pour protéger les pieds des professionnels travaillant dans la construction bois. Elles offrent une protection contre les risques courants tels que les chutes d'objets lourds, les perforations et les glissades. Dotées de semelles antidérapantes, d'embouts renforcés en acier ou en composite, et parfois de propriétés anti-perforation, ces chaussures sont essentielles pour assurer la sécurité sur le chantier tout en offrant confort et durabilité pour un usage quotidien prolongé.


Points forts des chaussures de sécurité pour charpentiers

Les chaussures de sécurité pour charpentiers de la gamme Würth sont conçues pour offrir une protection optimale tout en garantissant un confort exceptionnel tout au long de la journée. Dotées de semelles antidérapantes, elles assurent une adhérence supérieure sur les surfaces glissantes, minimisant ainsi les risques de chute. Leur conception robuste protège efficacement contre les chocs et les perforations, grâce à des embouts renforcés et des semelles intermédiaires résistantes. De plus, elles sont légères, ce qui permet de réduire la fatigue lors de longues heures de travail.


Caractéristiques importantes des chaussures de sécurité pour charpentiers

Les chaussures de sécurité pour charpentiers sont disponibles dans une large gamme de tailles, généralement de 38 à 48, pour s'adapter à tous les pieds. Elles sont fabriquées à partir de matériaux de haute qualité tels que le cuir pleine fleur et des textiles respirants, garantissant durabilité et confort. Les semelles sont souvent en polyuréthane double densité, offrant une excellente résistance à l'abrasion. Ces chaussures respectent les normes de sécurité EN ISO 20345, assurant une protection contre les chocs jusqu'à 200 joules. Elles sont également disponibles en plusieurs couleurs, notamment noir, marron et gris, pour répondre aux préférences esthétiques des professionnels.


  • Chaussures de sécurité spécifiquement étudiées pour les charpentiers : protection maximale, confort longue durée et adhérence supérieure pour le travail sur charpente ou en hauteur.
  • Normes : EN ISO 20345 / ISO 20345, niveaux S1P, S3, S3L, S1PL… Protection embout (acier ou composite), semelle antiperforation, antidérapante (SRC/SR/FO/HRO…), souvent propriétés ESD pour poste sensible.
  • Matériaux : microfibre hydrofuge, cuir nubuck, daim avec insert textile ou matériaux respirants, textiles recyclés sur certains modèles.
  • Formes : chaussures basses (souplesse, légèreté) ou montantes (maintien de la cheville et stabilité renforcée, notamment sur poutres ou chantiers difficiles).
  • Semelles : caoutchouc/polyuréthane anti-usure, double densité pour absorption de chocs, grip optimal sur bois, zinc, métal ou tuiles.
  • Points forts : légèreté, souplesse, confort prolongé (DGUV 112-191 compatibles orthèses), excellente isolation thermique/coupure, versions sans métal disponibles.
  • Tailles de 38 à 48, adaptables à la morphologie du pied, coloris noir, marron ou gris selon modèle/usage.
  • Utilisations : travaux en hauteur, pose, taillage charpente, atelier menuiserie, manutention bois lourds, interventions toit/ossature, secteur bois/second œuvre…
  • Conseil : inspecter régulièrement semelles/embout, nettoyer, aérer après usage, relacer fermement, remplacer si dégradation visible, choisir le modèle adapté au type de chantier (basses pour mobilité, montantes pour stabilité).


Tableau comparatif des chaussures de sécurité pour charpentier Würth

Modèle Type/norme Matériau empeigne Semelle Points forts Applications
Cruise S3/S1PL/S3L (basse/montante) EN 20345 S3/S1PL/S3L/S3S Microfibre/Textile/Daim SRC, DGUV, FO, SR Hydrofuge, sans métal, souplesse, ESD Charpente bois, pose toit, atelier
Caracas S3/S1P/S1PL EN 20345 S3/S1P/S1PL Nubuck hydrofuge/Textile/Daim SRC, FO, ESD, HRO, CI Résistance froide/chaleur, sans métal, orthèse Chantiers extérieurs, toits, ossature
Cetus S3L / S3 Flex Running / Jogger EN 20345 S3/S3L/S3S/S1P Textile respirant/durable, daim SR, FO, HRO, CI, DGUV, ESD Légèreté, confort thermique, anti-glisse Charpente été, mobilité chantier
Ecofresh S3L, Triton, Daily Race EN 20345 S3L, ESD, SRC Textile/durable/recyclé SR, FO, HRO Recyclé, éco, entretien facile Charpente verte, chantiers éco
Hydro, Vibram, Stretch X EN 20345 S3/CI/WR Cuir SRC, FO, froid/chaleur, antidérapante Haute résistance, conditions extrêmes Extérieur, toiture, conditions difficiles

Domaines d'applications courants des chaussures de sécurité pour charpentiers

Ces chaussures sont idéales pour les charpentiers travaillant sur des chantiers de construction, dans des ateliers de menuiserie ou lors de travaux de rénovation. Elles sont également adaptées aux environnements où des matériaux lourds et tranchants sont manipulés régulièrement, offrant une protection essentielle contre les risques professionnels courants. Leur conception polyvalente les rend également adaptées à d'autres secteurs nécessitant des normes de sécurité élevées.


Conseils d'utilisation des chaussures de sécurité pour charpentiers

Il est recommandé de vérifier régulièrement l'état des chaussures pour s'assurer qu'elles conservent leur niveau de protection optimal. Nettoyez-les régulièrement avec des produits adaptés pour prolonger leur durée de vie. Assurez-vous que les chaussures sont bien ajustées pour éviter les ampoules et les inconforts. Enfin, remplacez-les dès qu'elles montrent des signes d'usure excessive ou de dommages structurels pour garantir une sécurité continue.


Autres gammes de produits pour charpentier

Würth accompagne les professionnels de la charpente avec une sélection complète d’outils, de vêtements et d’équipements de protection, spécialement conçus pour répondre aux exigences du métier :