VESTE DE TRAVAIL POUR CHARPENTIER

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 29 Veste de travail pour charpentier pour professionnels. Vous retrouverez des vêtements de travail pour professionnels, avec différentes tailles : S, XXL, L,..., de différentes couleurs, lavables à différentes températures : 40°C, 30°C, 60°C et fabriqués à partir de différentes matières pour correspondre à différentes utilisations : 100% polyester, 100 % polyester recyclé, 96% polyester, 4% élasthanne,....
Filter


Veste de travail pour charpentier : protégez-vous tout en travaillant avec confort et mobilité

Une veste de travail pour charpentier est un vêtement de protection conçu spécifiquement pour les professionnels du bois. Elle offre une résistance accrue à l'usure et aux déchirures, tout en permettant une liberté de mouvement essentielle pour les tâches manuelles. Dotée de poches multiples pour outils et accessoires, elle assure un accès facile aux équipements nécessaires. Fabriquée avec des matériaux robustes, elle protège contre les éclats de bois et autres risques liés au métier, garantissant confort et sécurité sur le chantier.


Les points forts des vestes de travail pour charpentier

Les vestes de travail pour charpentier de Würth sont conçues pour offrir confort et durabilité. Elles sont fabriquées avec des matériaux résistants à l'usure, garantissant une longue durée de vie même dans les conditions les plus exigeantes. De plus, elles sont dotées de fonctionnalités pratiques telles que des poches multifonctionnelles pour un accès facile aux outils.


Les caractéristiques importantes des vestes de travail pour charpentier

Ces vestes sont disponibles dans une gamme de tailles allant de S à XXL pour s'adapter à toutes les morphologies. Elles sont souvent fabriquées en coton mélangé avec du polyester pour une meilleure résistance et une facilité d'entretien. Les couleurs courantes incluent le bleu marine, le noir et le gris. Elles répondent aux normes de sécurité en vigueur, offrant une protection adéquate contre les éclats de bois et autres dangers potentiels du métier.


  • Vestes de travail spécialement conçues pour charpentiers : robustesse, ergonomie, et confort thermique adaptés au bois et à la charpente.
  • Matières : coton, polyester, polyamide, élasthanne (tissus stretch ou softshell, recyclés ou conventionnels). Options polaire, matelassée, coupe-vent, softshell mi-saison/winter.
  • Tailles : S à 4XL selon modèle, coupes homme/femme, manche ergonomique, poignets réglables, col montant (pour se protéger des copeaux et du vent sur chantier).
  • Entretien facile : lavables à 40/60 °C selon matière, adaptées aux lavages intensifs en atelier ou chantier.
  • Fonctionnalités : poches poitrine/multi-outils, poches basses zippées/rabat, porte-stylo, inserts pour badge, ajustements scratch ou zip YKK renforcé, manches préformées.
  • Versions mi-saison imperméables/respirantes (FUSION, Softshell X-Titan/Evolution), options polaires zippées (Stretch X, Job+…), blousons matelassés pour l’hiver (Moon).
  • Pour tous usages : atelier charpente, pose ossature bois, montage, réglage, manutention d’éléments lourds ou pointus.
  • Conseil : choisir la veste selon saison/travail (polaire en hiver, softshell mi-saison, coton ou polyester été), régler la coupe pour confort et sécurité, laver à l’envers pour préserver textile/réflectivité.


Tableau comparatif des vestes de travail pour charpentier Würth

Modèle Matière Saison Lavable à Points forts Poches/Fonctions
Polaire Stretch X/Job+ 51% poly recyclé, 42% poly, 7% elasthanne / 100% poly recyclé Hiver/mi-saison 40°C Chaleur, légèreté, liberté mouvement Poches zippées, coupe ergonomique
Softshell Evolution/X-Titan 52% polyamide, 40% polyester, 8% élasthanne / 100% poly Toute saison (multiusage) 40°C Imperméable, respirant, coupe-vent, stretch Poches multipratiques, capuche réglable (X-Titan)
Blouson STARLINE/Classic 65% polyester, 35% coton Mi-saison/Hiver 60°C Robustesse, extra-poches, entretien facile Poches cargo/multi-outils, résistances renforcées
Veste Stretch X/Star CP250/Cotton Plus 60–72% coton, 25–40% polyester, 3% elasthanne Toute saison (sauf plein hiver) 60°C Anti-rayure, souplesse, jeu d’épaule Poches poitrail et outils, col montant
Veste STAR COTON 100% coton Été/demi-saison 40°C Confort, respirabilité, ajustement scratch Poches avant, poitrine, poignets réglables
Veste FUSION mi-saison 92% polyester recyclé, 8% élasthanne Mi-saison/pluie légère 40°C Extensible, imper-respirant Poches zippées, coupe ajustée
Blouson matelassé Moon Polyester rembourré Hiver 40°C Isolation, 3 poches, look moderne Chaleur chantier, déplacement froid

Les domaines d'applications courants des vestes de travail pour charpentier

Ces vestes sont idéales pour les travaux de charpente, de construction et de menuiserie. Elles sont également adaptées pour les professionnels travaillant sur des chantiers extérieurs, offrant une protection contre les intempéries tout en permettant une liberté de mouvement essentielle pour les tâches manuelles.


Les conseils d'utilisation des vestes de travail pour charpentier

Pour maximiser la durée de vie de votre veste de travail, il est conseillé de la laver à basse température et de la sécher à l'air libre. Évitez le nettoyage à sec pour préserver les propriétés des matériaux. Vérifiez régulièrement l'état des coutures et des fermetures éclair pour assurer une protection optimale lors de vos activités professionnelles.


Autres gammes de produits pour charpentier

Würth accompagne les professionnels de la charpente avec une sélection complète d’outils, de vêtements et d’équipements de protection, spécialement conçus pour répondre aux exigences du métier :