LAME DE SCIE SAUTEUSE POUR ALUMINIUM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 12 Lame de scie sauteuse pour aluminium pour professionnels. Vous retrouverez des produits avec différents formes de dents, de différentes longueurs : 132 mm, 91 mm, 100 mm,..., de différentes épaisseurs : 1 mm, 1.25 mm, 1.0 mm,..., de différentes matières : Bimétal, HSS, Acier chromé à découpe rapide hautes performances,... et adaptés à différentes applications de sciage.

Filter


Lame de scie sauteuse pour aluminium : découpez avec précision et efficacité vos pièces métalliques

Une lame de scie sauteuse pour aluminium est un outil de coupe spécialement conçu pour découper efficacement des matériaux en aluminium. Ces lames sont fabriquées à partir d'acier à haute teneur en carbone ou d'acier rapide, avec une denture fine et une géométrie adaptée pour minimiser les vibrations et assurer une coupe précise. Elles sont idéales pour les applications industrielles et professionnelles nécessitant des découpes nettes et précises dans des plaques, des tubes ou des profilés en aluminium.

Points forts des lames de scie sauteuse pour aluminium

Les lames de scie sauteuse pour aluminium de Würth sont conçues pour offrir une coupe précise et nette dans des matériaux métalliques non ferreux. Elles garantissent une grande durabilité et une efficacité accrue grâce à leur conception robuste. Leur capacité à minimiser les vibrations lors de la coupe permet une utilisation confortable et sécurisée, même sur des projets exigeants.

Caractéristiques importantes des lames de scie sauteuse pour aluminium

Ces lames sont généralement fabriquées en acier à haute teneur en carbone, ce qui leur confère une résistance exceptionnelle à l'usure. Elles sont disponibles dans des longueurs variées, souvent comprises entre 75 mm et 150 mm, et offrent des épaisseurs de lame adaptées pour une coupe précise. Les dents sont conçues avec un pas fin, souvent de 1,2 à 1,4 mm, idéal pour couper l'aluminium sans bavures. Les lames respectent les normes de sécurité et de performance internationales, garantissant une qualité supérieure.

Domaines d'applications courants des lames de scie sauteuse pour aluminium

Les lames de scie sauteuse pour aluminium sont couramment utilisées dans les secteurs de la construction, de la fabrication industrielle et de la métallurgie. Elles sont idéales pour découper des profilés, des tubes et des tôles en aluminium, ainsi que pour des travaux de finition nécessitant une grande précision. Ces lames sont un choix privilégié pour les professionnels travaillant sur des projets de menuiserie métallique et de fabrication de structures légères.

Conseils d'utilisation des lames de scie sauteuse pour aluminium

Pour obtenir les meilleurs résultats, il est conseillé de fixer solidement la pièce à travailler afin de réduire les vibrations et d'assurer une coupe nette. Utilisez une vitesse modérée pour éviter la surchauffe de la lame et prolonger sa durée de vie. Assurez-vous que la lame est bien adaptée à la scie sauteuse et vérifiez régulièrement son état pour éviter les accidents. Lubrifier légèrement la lame peut également faciliter la coupe et améliorer la qualité du travail.