SCIE OSCILLANTE À BATTERIE, FILAIRE OU PNEUMATIQUE
Scier, meuler, râper et gratter avec une seule machine... c'est possible avec les scies oscillantes Würth
Les scies oscillantes proposées par Würth pour les professionnels sont des outils polyvalents et performants qui permettent de scier, meuler, râper et gratter différents types de matériaux. Que ce soit pour le bois, le métal, le plastique ou le plâtre, les scies oscillantes Würth offrent une qualité de coupe optimale et une grande facilité d'utilisation. Grâce à leur système de fixation rapide, vous pouvez changer facilement et sans outil les lames adaptées à chaque type de matériau.Les scies oscillantes Würth sont également dotées d'un variateur de vitesse qui vous permet de régler la fréquence d'oscillation en fonction de la nature et de l'épaisseur du matériau à couper. Les scies oscillantes Würth sont des outils indispensables pour les professionnels qui recherchent efficacité, précision et confort de travail. Ces machines sont proposées sous différents types d'alimentation : filaire électrique, à batterie et pneumatique (nécessite un circuit d'air comprimé). Vous retrouverez ce type de machines sous différentes appellations : couteaux multiusage ou encore scies multifonctions.
Les domaines d'applications des scies oscillantes
Une scie oscillante est un outil polyvalent et très pratique pour de nombreuses applications dans le travail du bois, du métal et des matériaux composites. Ses principaux domaines d'utilisation sont :
- Sciage précis et au ras des surfaces : Grâce à ses lames de scie spéciales à denture "ouverte", la scie oscillante permet de réaliser des coupes très nettes et propres, sans risque de délaminage, notamment sur les matériaux stratifiés.
- Coupes en plongée : La scie oscillante excelle pour effectuer des coupes en plongée, même dans des espaces exigus, permettant ainsi de réaliser des découpes complexes.
- Ponçage dans les endroits difficiles d'accès : Avec des accessoires de ponçage adaptés, la scie oscillante peut être utilisée pour poncer dans des zones restreintes ou autour des ferrures, par exemple pour nettoyer les ponts de yachts.
- Travaux sur les matériaux durs : Certaines lames de scie spéciales en carbure permettent d'utiliser la scie oscillante sur des matériaux très durs comme les métaux trempés ou les composites.
Ainsi, la scie oscillante s'avère être un outil très polyvalent, idéal pour de nombreux travaux de rénovation, d'aménagement et de menuiserie fine, aussi bien sur le bois, le métal que les matériaux composites.
Caractéristiques principales des scies oscillantes Würth
- Outils professionnels polyvalents disponibles en versions électriques filaires, à batterie Li-ion 12 V et pneumatiques — adaptés aux divers besoins de chantier.
- Puissance et ergonomie travaillées : poids plume (0,8–1,4 kg selon modèle), design compact, excellente maniabilité pour le travail de précision ou les zones difficiles d’accès.
- Système de changement d’accessoire rapide (Starlock Plus ou porte-outils rapide), permettant le remplacement facile et sans outil des lames, grattoirs ou plateaux de ponçage.
- Variateur électronique de vitesse : réglage de la fréquence d’oscillation selon la dureté et l’épaisseur du matériau à couper/sciage/ponçage.
- Haute polyvalence d’applications : coupe précise tous matériaux (bois, métal, plastique, plâtre, stratifiés, composites, carrelage*, isolant, fibre de verre…), découpes en plongée, coupes ras de surface, ponçage et raclage dans les zones complexes.
- Compatibilité avec de nombreuses lames Würth ou universelles (notamment système Starlock), adaptées aux applications exigeantes sur chantiers et en menuiserie fine.
- Proposées aussi comme couteaux multiusage : appelées scies multifonctions par Würth, elles assurent également la découpe de joints, la préparation de charnières ou l’ajustement de finitions.
Exemples de modèles de scies oscillantes Würth
| Modèle | Alimentation | Puissance/Tension | Poids | Changement accessoire | Applications clés |
|---|---|---|---|---|---|
| MS 12-A | Batterie 12 V Li-Ion | 12 V | 1 kg (avec batterie) | Starlock | Découpe mobile bois, plaques, métaux fins |
| DMS 2 | Pneumatique | 370 L/min, 6,3 bar | 1,1 kg | Hexagonal | Pare-brise, carrosserie, interventions atelier |
| EMS 350-SL compact | Filaire 220 V | 350 W | 1,4 kg | Starlock Plus | Découpe menuiserie, stratifié, ponçage de précision |
| EMS 450-1.7 COMPACT | Filaire 230 V | 450 W | 1,65 kg | Porte-outils à changement rapide | Tous matériaux, usage pro intensif |