BOULONNEUSE À CHOC
Boulonneuses à choc : serrez et desserrez vos boulons rapidement sur véhicules et chantiers
Les boulonneuses à choc, aussi appelées clés à chocs ou visseuses à chocs, sont des machines qui délivrent un couple très élevé par impulsions successives, pour serrer ou desserrer rapidement vis, boulons et écrous. Elles existent en version pneumatique et sans fil, avec des carrés d'entraînement de 1/4 pouce à 1 pouce. La gamme Würth comprend des visseuses à chocs sans fil 12 V et 18 V compactes, des clés à chocs sans fil de forte puissance et des clés à chocs pneumatiques pour véhicules légers et poids lourds. Mécaniciens, spécialistes poids lourds, métalliers et monteurs les utilisent pour gagner du temps et ménager leurs efforts.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le principe du choc est ingénieux : au lieu de tourner en continu, le moteur accélère un marteau interne qui vient frapper une enclume solidaire de l'arbre de sortie. Chaque impact transmet une impulsion de couple très brève mais intense, qui permet de débloquer un écrou rouillé sans que l'utilisateur ait à encaisser la réaction. C'est la raison pour laquelle le poignet est peu sollicité, même pour des couples dépassant 1 000 Nm. Cette technologie, d'abord pneumatique, a été adoptée par les ateliers de mécanique et les garages pour le démontage des roues. L'arrivée des batteries lithium-ion et des moteurs sans charbon a ensuite permis de proposer des machines sans fil presque aussi puissantes que leurs équivalentes pneumatiques.
Les points forts de ce type de produits
- Un couple élevé obtenu par impacts, sans effort de réaction pour l'utilisateur.
- Des versions pneumatiques et sans fil pour s'adapter à l'atelier comme au chantier.
- Des carrés d'entraînement de 1/4 pouce, 1/2 pouce, 3/4 pouce et 1 pouce selon les besoins.
- Des couples de desserrage allant jusqu'à plus de 2 700 Nm sur les modèles pneumatiques.
- Des modèles compacts de 1,98 kg pour travailler en espace restreint.
- Un gain de temps important sur le démontage des roues et des assemblages boulonnés.
- Des machines robustes pensées pour un usage professionnel intensif.
- Une grande autonomie de mouvement avec les modèles sans fil 12 V et 18 V.
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Emmanchement : carré externe 1/2 pouce, 3/4 pouce ou 1 pouce, ou équerre hexagonale 1/4 pouce.
- Couple de travail maximal : de 470 Nm à 1 870 Nm selon les modèles.
- Couple de desserrage maximal : de 569 Nm à 2 712 Nm.
- Poids de la machine : de 1,98 kg à 10,93 kg.
- Pression de service des modèles pneumatiques : 6,3 bar.
- Consommation d'air : de 102 à 370 L/min.
- Diamètre intérieur minimal du tuyau d'air : de 8 à 13 mm.
- Filetage de raccordement : 1/4 pouce, 3/8 pouce ou 1/2 pouce.
- Tension des modèles sans fil : 12 V ou 18 V Li-Ion.
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Démontage et montage de roues sur véhicules légers, utilitaires et poids lourds.
- Mécanique générale : fixation de trains roulants, de supports et d'organes de transmission.
- Maintenance d'engins de chantier et de matériels agricoles.
- Construction métallique : serrage de boulonnerie de structure.
- Montage d'échafaudages, de coffrages et de charpentes métalliques.
- Maintenance industrielle : intervention sur machines et convoyeurs.
- Carrosserie et pneumatique : serrage rapide de roues et de supports.
- Travaux d'énergie : serrage de boulonnerie sur pylônes et structures.
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisissez la taille de carré et le couple en fonction du diamètre des boulons à traiter.
- Utilisez des douilles à chocs, plus résistantes que les douilles classiques.
- Pour les modèles pneumatiques, respectez la pression de service et lubrifiez régulièrement l'outil.
- Raccordez l'outil avec un tuyau de diamètre intérieur suffisant, afin d'assurer le débit d'air nécessaire.
- Utilisez une clé dynamométrique pour terminer le serrage des fixations de sécurité, comme les roues.
- Ne vous servez pas de la machine pour un serrage final de précision.
- Portez des lunettes, des gants et une protection auditive.
- Rangez l'outil au sec et rechargez les batteries à température ambiante.
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de machine | Emmanchement | Couple max. | Poids | Usage principal |
|---|---|---|---|---|
| Visseuse à chocs sans fil 12 V compacte | Équerre hexagonale 1/4 pouce | Environ 470 Nm | Environ 1,98 kg | Serrage léger en espace réduit |
| Clé à chocs sans fil 18 V compacte | Carré 1/2 pouce | Environ 1 440 Nm | Environ 2,3 kg | Mécanique, roues de véhicules légers |
| Clé à chocs sans fil haute puissance | Carré 1/2 pouce | Environ 1 694 Nm | Environ 4,73 kg | Chantier et atelier, boulonnerie importante |
| Clé à chocs pneumatique 1/2 pouce | Carré 1/2 pouce | Environ 835 Nm | Environ 2,3 kg | Atelier automobile |
| Clé à chocs pneumatique poids lourd | Carré 3/4 pouce ou 1 pouce | Jusqu'à 1 870 Nm | 8,1 à 10,93 kg | Roues de camions et gros assemblages |