COLLE POUR BOIS EXOTIQUE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 colle pour bois exotique pour professionnels. Vous retrouverez des produits de collage destinés à plusieurs types d'application, de différentes bases chimiques : Dispersion de polyacétate de vinyle, Dispersion polyacrylique, Polyuréthane mono-composant, dans différentes couleurs, de différentes quantités : 10.9 L, 4.55 L, 1.11 L,..., et applicables à partir de différents types de conditionnement.
Filter

La colle pour bois exotique est spécialement conçue pour répondre aux défis uniques présentés par les bois denses et huileux souvent trouvés dans les espèces exotiques. Ce produit offre une adhérence exceptionnelle et une durabilité à long terme, ce qui est essentiel pour les projets de menuiserie et d'ébénisterie de haute qualité impliquant ce type de matériel. La formule avancée de la colle pour bois exotique assure une liaison forte qui résiste à l'humidité et aux variations de température, la rendant idéale pour les applications intérieures et extérieures. Que ce soit pour la fabrication de meubles, la pose de parquets, ou la réalisation d'objets d'art, cette colle est un choix privilégié par les professionnels cherchant à maximiser la beauté et la longévité de leurs œuvres en bois exotique.