COUDE MULTICOUCHE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 17 coude multicouche pour professionnels. Vous retrouverez des coudes pour tube multicouche de différentes matières : Laiton, Fluorure de polyvinylidène PVDF, Acier inoxydable / plastique,..., diamètres : 22 mm, 26 mm, 32 mm,... et diamètres de tube : 26 mm, 32 mm, 40 mm,... et longueurs : 50 mm, 57.5 mm, 60 mm,....
Filter


Coudes multicouches : réalisez des changements de direction fiables

Les coudes pour tubes multicouches orientent les conduites dans les réseaux sanitaires et de chauffage compatibles, tout en conservant une connexion adaptée au système de tube. La gamme associée comprend des modèles en laiton à sertir, des coudes en PVDF et des raccords avec filetage mâle ou femelle. Les angles, diamètres, matériaux et méthodes d’assemblage diffèrent selon les références. Le choix doit être fait à partir du système de tube et de raccordement utilisé, sans mélanger des profils de sertissage.


La petite anecdote sur ce type de produits

Un tube multicouche associe généralement plusieurs couches de matériaux pour combiner stabilité de forme et facilité de cintrage. Le coude préformé permet de réaliser un angle net lorsque le rayon de cintrage serait trop important ou que l’espace manque. Le raccord doit cependant rester compatible avec le tube, l’outil de sertissage et le profil prescrits.


Les points forts de ce type de produits

  • Les angles à 45° ou 90° facilitent le contournement d’obstacles et le raccordement aux équipements.
  • Les versions mâles, femelles et filetées permettent de relier le tube multicouche à différents composants.
  • Le laiton et le PVDF sont représentés dans les produits associés, avec des solutions à sertir ou à raccordement adapté.
  • Les variantes couvrent plusieurs diamètres, avec des exemples allant de 16 à 40 mm selon la famille.

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Les coudes en PVDF 90° sont disponibles en diamètres de tube allant, selon la série, de 16 à 63 mm ; une variante 16 mm mesure 47 mm de long.
  • La gamme PVDF inclut aussi des coudes 45° ; le matériau est le fluorure de polyvinylidène, de couleur noire ou blanche selon certaines variantes.
  • Les raccords laiton à sertir comprennent des versions de 16, 20 et 26 mm ; pour la variante 20 mm, une longueur de 57,5 mm est documentée.
  • Les coudes filetés existent avec des interfaces de 1/2 à 1 1/4 pouce selon diamètre et configuration mâle/femelle.
  • Les versions VISION à 90° présentent notamment des longueurs d’environ 52 à 65 mm pour les tailles indiquées.

Les domaines d’applications courants de ce type de produits

  • Réseaux de distribution d’eau chaude et froide dans les systèmes compatibles.
  • Changements de direction en installation sanitaire ou de chauffage, avec le diamètre correspondant au tube.
  • Raccordement à des composants filetés, collecteurs ou équipements avec une version mâle ou femelle.
  • Montages visibles ou en espace restreint où un coude préformé assure une géométrie régulière.

Les conseils d’utilisation de ce type de produits

  • Vérifier la compatibilité de marque système, diamètre et profil de sertissage entre tube, raccord, mâchoire et presse.
  • Couper le tube d’équerre, calibrer et ébavurer si le système l’exige, puis contrôler la profondeur d’insertion.
  • Respecter le sens d’assemblage et le nombre de sertissages prescrit ; ne pas réutiliser un raccord serti si la notice l’interdit.
  • Étancher les filetages avec le procédé adapté à la nature du raccord et au réseau.
  • Réaliser un contrôle visuel et un essai de pression avant fermeture des parois ou mise en service.

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de coudeMatièreDiamètres / géométrieRaccordementEmploi
Coude 90° à sertirLaiton16, 20 et 26 mm selon sérieExtrémité à sertir ; certaines variantes filetéesRaccordement multicouche au réseau
Coude 90°PVDF16 à 63 mm selon sérieÀ emboîter dans le système dédiéChangement de direction sur réseau compatible
Coude 45°PVDFDiamètres variables, exemple 40 mmRaccordement du systèmeDévoiement moins marqué
Coude fileté mâle/femelleLaiton ou PVDF selon référence16 à 40 mm et filetages selon varianteFiletage 1/2 à 1 1/4 pouce selon versionLiaison à un équipement ou collecteur