COUPE CARREAUX

Les coupe-carreaux sont des outils essentiels pour les professionnels du carrelage, conçus pour offrir des coupes précises et nettes sur divers types de carreaux, y compris la céramique et le grès. Dotés de lames robustes et d'un mécanisme de guidage précis, ces appareils garantissent une efficacité optimale sur les chantiers. Les modèles manuels sont idéaux pour les travaux nécessitant mobilité et rapidité, tandis que les versions électriques conviennent aux projets de grande envergure, assurant des coupes répétées et uniformes. Leur utilisation est cruciale dans les domaines de la construction et de la rénovation, où la précision et la qualité de finition sont primordiales pour satisfaire aux exigences élevées des projets professionnels.
Filter



Coupe-carreaux : tracez, rompez et découpez vos carrelages avec précision

Les coupe-carreaux regroupent les outils qui servent à découper la céramique, le grès cérame et la faïence : pinces à gruger, coupe-carreaux manuels à molette et disques diamant pour machines de coupe à l'eau. Les modèles manuels offrent des longueurs de coupe de 640 mm à 95 cm, avec un encombrement de 865 x 300 à 1 165 x 315 mm. Les disques diamant couvrent des diamètres de 180 à 350 mm avec un alésage de 30 mm. Les carreleurs, les plaquistes et les entreprises de rénovation les utilisent pour des découpes droites, diagonales ou d'ajustement, en neuf comme en réfection.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le coupe-carreaux manuel exploite un phénomène physique : une rayure franche sur l'émail crée une zone de faiblesse le long de laquelle le carreau se rompt proprement sous l'effet d'une simple pression. Aucune eau, aucun disque et aucune poussière ne sont nécessaires, ce qui explique son succès sur les chantiers d'intérieur. La molette en carbure de tungstène, l'un des matériaux les plus durs utilisés en outillage, conserve un tracé précis sur de longues séries. Pour les découpes que la rupture ne permet pas, le disque diamant prend le relais : ses segments contiennent des grains de diamant liés dans une matrice métallique qui s'use progressivement, laissant apparaître de nouveaux grains. L'eau refroidit le disque, évacue les boues et limite les éclats sur les carreaux les plus durs.


Les points forts de ce type de produits

  • Découpes nettes et précises en ligne droite ou en diagonale, sans éclats ni poussière avec les coupe-carreaux manuels
  • Pince à gruger pour les coupes d'ajustement et les sections très étroites de carreaux
  • Coupe-carreaux professionnels robustes en acier, en acier inoxydable et en aluminium
  • Longueurs de coupe jusqu'à 95 cm pour les carreaux de grand format
  • Disques diamant à coupe rapide ou économiques, pour une coupe à l'eau de qualité
  • Disques notés selon quatre critères (polyvalence, durée de vie, vitesse et qualité de coupe) pour faciliter le choix
  • Matériel adapté aux salles de bains, cuisines, locaux commerciaux et ateliers

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Pince coupante : longueur de 250 mm, avec effet de levier qui multiplie la force de coupe
  • Coupe-carreaux manuel : longueur de coupe de 640 mm (865 x 300 mm) à 95 cm (1 165 x 315 mm)
  • Épaisseur de carreau : de 6 à 20 mm pour le coupe-carreaux manuel WMC 95
  • Disques diamant : diamètres de 180, 200, 230, 250, 300 et 350 mm, alésage de 30 mm
  • Segments : hauteur de 9 à 9,5 mm, épaisseur de 1,4 à 2,2 mm selon le disque
  • Vitesse de rotation maximale : de 4 400 à 7 650 tr/min selon le diamètre du disque
  • Matériaux : acier, acier inoxydable, aluminium, molette en carbure de tungstène, segments diamantés
  • Disque économique : coupe à l'eau pour une épaisseur de matériau jusqu'à 20 mm

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Pose de carrelage de sol et de mur en neuf comme en rénovation
  • Découpe de carreaux en céramique et en grès cérame sur chantier
  • Ajustement autour des canalisations, des angles et des équipements avec la pince
  • Découpe à l'eau de carreaux épais ou durs avec une scie de chantier ou d'atelier
  • Travaux en salles de bains, cuisines, locaux commerciaux et ateliers

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir l'outil d'après le format du carreau : longueur de coupe suffisante et épaisseur maximale respectée
  • Tracer la rayure d'un seul geste et avec une pression régulière avant de rompre le carreau
  • Utiliser la pince à gruger par petites morsures successives pour éviter de casser le carreau
  • Sélectionner un disque dont le diamètre, l'alésage et la vitesse maximale correspondent à la machine
  • Arroser abondamment le disque diamant pendant la coupe pour le refroidir et limiter les éclats
  • Porter lunettes, gants et protection auditive, et nettoyer le plan de travail après chaque série de coupes

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de produit Dimensions Capacité / longueur de coupe Particularité Usage principal
Pince coupante pour carrelage Longueur 250 mm Selon épaisseur du carreau Coupes très étroites et ajustements Ajustage et petites découpes
Coupe-carreaux professionnel 865 x 300 mm 640 mm Haute précision, structure robuste Coupes droites de précision
Coupe-carreaux manuel WMC 95 1 165 x 315 mm 95 cm, carreaux de 6 à 20 mm Aluminium et inox Grands formats, coupes en diagonale
Disque diamant Speed Ø 180 à 350 mm, alésage 30 mm Coupe à l'eau Vitesse de coupe 4 sur 4, bord fermé Coupe rapide et propre du carrelage
Disque diamant économique Ø 200 à 350 mm, alésage 30 mm Jusqu'à 20 mm d'épaisseur Longue durée, coût maîtrisé Coupe à l'eau courante