DIABLE TOUT TERRAIN
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 diable tout terrain pour professionnels.
Diables tout terrain : transportez les charges sur des sols irréguliers
Les diables tout terrain sont conçus pour déplacer des charges hors des sols parfaitement lisses. Les références associées comprennent des roues pneumatiques de grand diamètre, des diables à pneus increvables, des modèles pour charges lourdes et des versions combinées. Certaines variantes atteignent 500 kg, tandis que d’autres sont limitées à 200 ou 250 kg. La charge admissible, la largeur de la pelle et la nature des roues doivent être vérifiées pour chaque modèle avant de l’utiliser sur un sol meuble ou irrégulier.
La petite anecdote sur ce type de produits
Une roue de grand diamètre franchit plus facilement les irrégularités qu’une petite roue, car elle rencontre les obstacles avec un angle moins abrupt. Les pneus gonflés peuvent améliorer le contact sur des surfaces inégales, mais ils demandent un contrôle de pression et peuvent être vulnérables aux crevaisons. Les roues en polyuréthane ou caoutchouc plein privilégient l’absence de crevaison.
Les points forts de ce type de produits
- Les roues de 260 à 400 mm facilitent le passage de seuils et de sols extérieurs selon le modèle.
- Les pneus pneumatiques absorbent une partie des chocs sur les surfaces irrégulières.
- Les roues en polyuréthane ou caoutchouc plein conviennent lorsque le risque de crevaison doit être réduit.
- Les modèles pour escalier, charges lourdes ou usage combiné répondent à des besoins spécifiques de manutention.
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Un diable à roues pneumatiques de 260 mm est associé à une charge maximale de 250 kg et à une pelle de 400 mm.
- Le diable marbrier pour charges lourdes est documenté à 500 kg, avec roues gonflées de 400 mm et pelle de 550 mm.
- Un modèle à pinces avec roues en polyuréthane de 270 mm est donné pour 200 kg, avec pelle de 500 mm.
- Le diable combiné à double fonction est donné pour 250 kg, avec roues pleines de 200 mm et largeur de 530 mm.
- Les hauteurs de cadre recensées varient selon modèle, notamment environ 1 125 à 1 665 mm ; vérifier l’encombrement et la charge sur la fiche complète.
Les domaines d’applications courants de ce type de produits
- Transport d’équipements et matériaux sur cours, ateliers, entrepôts et surfaces irrégulières.
- Manutention de dalles ou matériaux lourds avec un diable marbrier de capacité adaptée.
- Déplacement de charges maintenues par pinces lorsque leur forme correspond au dispositif.
- Transport de charges à l’extérieur lorsque les roues et la capacité conviennent à la nature du terrain.
Les conseils d’utilisation de ce type de produits
- Ne pas assimiler « tout terrain » à une capacité identique : contrôler charge maximale, type de roue et pente autorisée.
- Répartir la charge sur la pelle et l’arrimer ; garder le centre de gravité bas et proche du cadre.
- Sur pneus gonflés, vérifier l’état et la pression avant usage ; sur roues pleines, contrôler l’usure et la fixation.
- Éviter les dévers et les terrains où les roues peuvent s’enfoncer ou perdre l’adhérence.
- Sur pente ou obstacle, travailler à plusieurs si nécessaire et garder une maîtrise permanente de la charge.
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de diable | Capacité documentée | Roues / pelle | Particularité | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Diable à roues pneumatiques | 250 kg | Roues Ø260 mm ; pelle 400 mm | Pneus gonflés | Sol extérieur irrégulier selon charge |
| Diable marbrier | 500 kg | Roues gonflées Ø400 mm ; pelle 550 mm | Bâti renforcé, bout de pelle 8 mm | Charges lourdes et matériaux de forme adaptée |
| Diable à pinces | 200 kg | Roues PU Ø270 mm ; pelle 500 mm | Maintien de charge | Équipements compatibles avec les pinces |
| Diable combiné | 250 kg | Roues pleines Ø200 mm ; largeur 530 mm | Double fonction | Manutention polyvalente selon configuration |