MASTIC POUR MENUISERIE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 12 mastic pour menuiserie pour professionnels. Vous retrouverez des produits d'étanchéité de différentes bases chimiques : Silicone neutre, base alcoxy, Dispersion d'acrylate, Eau, tensio-actif,..., de différentes couleurs, de différentes quantités : 310 ml, 400 ml, 300 ml,... et pistolables à partir de différents types de conditionnement.
Filter

Le mastic pour menuiserie est un produit incontournable dans le domaine de la menuiserie, offrant une solution efficace pour la réparation et l'étanchéité des boiseries. Grâce à sa formule spécialement conçue, le mastic pour menuiserie adhère parfaitement sur le bois, permettant de combler les fissures, de réparer les éraflures ou encore de sceller les joints de fenêtres et de portes. Sa polyvalence en fait un allié précieux pour les professionnels de la menuiserie, mais également pour les applications dans la construction et la rénovation de bâtiments où le bois est un matériau clé. Le mastic pour menuiserie se distingue par sa facilité d'application et sa capacité à être peint, offrant ainsi une finition esthétique et durable. Le mastic pour menuiserie est essentiel pour garantir la longévité et l'esthétique des œuvres en bois.