COFFRET DE DOUILLES POUR POIDS-LOURD ET CAMION

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 57 Coffret de douilles pour poids-lourd et camion pour professionnels. Vous retrouverez des jeux complets composés de différents nombre de pièces : 19 PCS, 8 PCS, 11 PCS,... et contenus dans des coffrets robustes et facile à transporter sur vos chantiers.
Filter
Coffret de douilles 3/8 Zebra impériales avec cliquet

Coffret de douilles 3/8 Zebra impériales avec cliquet


Douille impériale, boîte en métal pratique pour les applications en atelier et les utilisations mobiles, outil ZEBRA® de qualité professionnelle Vaste assortiment dans une boîte en métal, 19 pièces Cet assortiment contient un jeu complémentaire en pouces idéal pour les applications en atelier et les utilisations mobiles La boîte en métal robuste dotée d'une poignée et d'une attache par clip possède une alvéole en mousse rigide quasiment indestructible avec effet de serrage Les outils de valeur restent bien en place pendant le transport Vous pouvez repérer en un coup d'œil les outils manquants Parfait pour de nombreuses applications 15 douilles courtes pour vis hexagonales 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8 pouce Avec cardan et deux rallonges de 125 mm et 250 mm Cela signifie que presque tous les raccords à vis sont possibles Opération de fixation puissante et efficace Le cliquet réversible est doté d'une poignée ergonomique en plastique robuste pour un travail confortable et sûr Peut être inversé d'une seule main avec le cadran La légère oscillation d'arc de 5° permet un serrage ou un desserrage rapide et sans effort des vis Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue Les surfaces sont chromées et polies La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne La longue durabilité des outils réduit les coûts de remplacement et de stockage Coffret de douilles 3/8 Zebra impériales avec cliquet 19 pièces
Voir la gamme
Coffret de douilles 1/4 + 1/2 pouce avec cliquet - 56 pcs

Coffret de douilles 1/4 + 1/2 pouce avec cliquet - 56 pcs


Boîte en métal pratique pour les applications en atelier et les utilisations mobiles, conception robuste, outil ZEBRA® de qualité professionnelle Très grand assortiment de 56 pièces présenté dans une boîte en métal robuste Cet assortiment comprend un équipement de base sophistiqué et complet pour les utilisations en atelier et une utilisation mobile La boîte en métal robuste dotée d'une poignée et d'une attache par clip possède un insert en mousse rigide quasiment indestructible avec effet de serrage Les outils de valeur restent bien en place pendant le transport Les outils manquants peuvent être détectés d'un simple coup d'œil Clés à douille et embouts assortis pour presque toutes les vis L'assortiment 1/4 pouce comprend 12 clés à douille avec surplats de 4 à 14 mm L'assortiment 1/2 pouce comprend 19 clés à douille avec surplats de 10 à 32 mm, une poignée enfichable pratique et un adaptateur avec mandrin à changement rapide pour les 15 embouts Les embouts courts conviennent à la plupart des types de vis : PH, fendue, six pans mâle (Allen) et TX Cela signifie que presque tous les raccords à vis sont possibles Raccords à vis puissants et efficaces avec des outils de 1/4 pouce et 1/2 pouce Les rallonges rigides (disponibles en deux versions) assurent un transfert direct de la force et permet des mouvements angulaires jusqu'à 8° Le cardan est freiné et maintient l'angle dans la position spécifiée Le cliquet réversible est doté d'une poignée ergonomique en plastique robuste pour un travail confortable et sûr La légère oscillation d'arc de 5° permet un serrage ou un desserrage rapide et sans effort des vis Le cadran facilite l'inversion du sens de rotation (rotation anti-horaire ou rotation horaire).Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue Les surfaces sont chromées et polies La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne La longue durabilité des outils réduit les coûts de remplacement et de stockage Douilles de 1/2 pouce et 1/4 pouce Assortiment de 56 pièces
Voir la gamme
Coffret de douilles + cliquets étanches 1/4 et 1/2 pouce

Coffret de douilles + cliquets étanches 1/4 et 1/2 pouce


Avec cliquet à protection contre la poussière, boîte en métal pratique pour les applications en atelier et les utilisations mobiles, outil ZEBRA® de qualité professionnelle Très grand assortiment de 59 pièces dans une boîte en métal robuste Cet assortiment propose une sélection complète d'équipements de base de haute qualité pour l'atelier et pour une utilisation mobile La boîte en métal robuste dotée d'une poignée et d'une attache par clip possède une alvéole en mousse rigide quasiment indestructible avec effet de serrage Les outils de valeur restent bien en place pendant le transport D'un seul coup d'œil, il est possible de voir s'il manque des outils Douilles et embouts assortis pour presque toutes les vis L'assortiment 1/4 pouce comprend 12 clés à douille avec surplats de 4 à 14 mm, 2 rallonges, une rallonge coudée ainsi qu'un adaptateur avec mandrin à changement rapide pour les 15 embouts et un adaptateur flexible L'assortiment 1/2 pouce comprend 19 douilles avec surplats de 10 à 32 mm, 2 rallonges et une rallonge coudée Les 15 embouts courts conviennent à la plupart des types de vis : PH, fendue, six pans mâle (Allen) et TX Elles sont donc adaptées à presque toutes les tâches de vissage Serrage puissant et efficace avec des outils de 1/4 pouce et 1/2 pouce Les deux rallonges rigides peuvent être utilisées pour un transfert direct de la force Les cardans sont freinés et maintiennent l'angle dans la position spécifiée Cliquet réversible avec protection contre la poussière pour le travail dans des conditions difficiles, récompensé par le Red Dot Design Award Les cliquets fins présentent une tête décalée pour plus de dégagement Le mécanisme, doté de 72 dents, dispose de deux types de protection contre la contamination (type de protection IP 5X) et ne nécessite aucun entretien grâce à une lubrification continue L'empreinte quatre pans mâle est particulièrement robuste et durable Les cliquets sont dotés d'une poignée ergonomique en plastique robuste pour un travail confortable et sûr La légère oscillation d'arc de 5° permet un serrage ou un desserrage rapide et sans effort des vis Le levier d'inversion ergonomique permet de passer facilement de la rotation dans le sens des aiguilles d'une montre à la rotation dans le sens inverse.Il permet également d'appuyer sur la tête du cliquet lors du serrage sans changer accidentellement de sens Utilisation d'une seule main encore plus puissante Tournevis robuste Le tournevis pratique de 1/4 pouce est doté d'une lame de pleine longueur et d’une poignée ergonomique en plastique.Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue Les surfaces sont chromées et polies La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne La longue durabilité des outils réduit les coûts de remplacement et de stockage Coffret de douilles et cliquets 1/4 pouce et 1/2 pouce 59 pièces
Voir la gamme
Coffret de douilles + cliquet 1/4 Zebra - 32 pièces

Coffret de douilles + cliquet 1/4 Zebra - 32 pièces


Clé à douille avec embouts à enfoncer dans une boîte en métal pratique pour les applications en atelier et les utilisations mobiles, conception robuste, outil ZEBRA® de qualité professionnelle Vaste assortiment de 32 pièces dans une boîte en métal robuste Cet assortiment comprend un équipement de base idéal pour les applications en atelier et les utilisations mobiles La boîte en métal robuste dotée d'une poignée et d'une attache par clip possède un insert en mousse rigide quasiment indestructible avec effet de serrage Les outils précieux restent bien en place pendant le transport Les outils manquants peuvent être détectés d'un simple coup d'œil Clés à douille adaptées aux raccords à vis les plus courants L'assortiment 1/4 pouce comprend 12 clés à douilles avec surplats de 4 à 14 mm Les clés à douille pratiques avec embouts à enfoncer sont adaptées à la plupart des types de vis : PH, fendue, six pans mâle (Allen) et TX Une poignée de tournevis est ajoutée à l'assortiment pour plus de commodité Opération de fixation puissante et efficace Les deux rallonges rigides assurent un transfert de force direct et permettent des mouvements angulaires jusqu'à 8° La rallonge flexible permet également d'accéder à des raccords à vis difficiles d'accès Le cardan est freiné et maintient l'angle dans la position spécifiée Le cliquet est doté d'une poignée ergonomique en plastique robuste pour un travail confortable et sûr La légère oscillation d'arc de 5° permet un serrage ou un desserrage rapide et sans effort des vis Le levier d'inversion peut être utilisé pour basculer entre la rotation horaire et la rotation anti-horaire, ce qui permet de travailler d'une seule main Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue Les surfaces sont chromées et polies La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne La durabilité des outils réduit les coûts de remplacement et de stockage Clés à douille 1/4 pouce Assortiment de 32 pièces
Voir la gamme


Coffret de douilles pour poids lourd : l'outil indispensable pour une maintenance efficace

Un coffret de douilles pour poids lourd est un ensemble d'outils spécialement conçu pour les professionnels travaillant avec des véhicules lourds tels que camions et bus. Il contient une variété de douilles de différentes tailles, adaptées aux écrous et boulons de grande dimension, souvent rencontrés dans l'entretien et la réparation de ces véhicules. Fabriquées en matériaux robustes pour résister à des couples élevés, ces douilles assurent une durabilité et une performance optimales, facilitant ainsi les interventions mécaniques complexes et exigeantes.


Les points forts du coffret de douilles pour poids lourd

Ce coffret se distingue par sa robustesse et sa fiabilité. Les douilles sont fabriquées en acier de haute qualité, assurant une résistance exceptionnelle à l'usure et aux torsions. Leur conception ergonomique permet une prise en main facile et sécurisée, réduisant ainsi la fatigue lors d'interventions prolongées. De plus, le coffret est compact et bien organisé, facilitant le transport et le rangement des outils.


Les caractéristiques importantes du coffret de douilles

Les douilles proposées dans ce coffret couvrent une large gamme de dimensions, généralement de 17 mm à 50 mm, pour s'adapter à divers types de boulons et écrous utilisés dans les poids lourds. Fabriquées en acier au chrome-molybdène, elles offrent une résistance supérieure aux chocs et à la corrosion. Le coffret est souvent disponible en plusieurs coloris pour un repérage rapide, et respecte les normes DIN et ISO, garantissant ainsi une compatibilité et une sécurité optimales.


Pour les poids lourds, l'utilisation de douilles spécifiques est indispensable en raison des couples de serrage élevés et des contraintes mécaniques importantes. Voici les principaux types de douilles utilisées en mécanique poids lourd, avec leurs caractéristiques et usages :


1. Douilles à chocs (douilles à impact)

  • Utilisation : Avec des clés à chocs pneumatiques ou électriques.
  • Caractéristiques : Fabriquées en acier chrome-molybdène (CrMo), plus résistant aux chocs que le chrome-vanadium (CrV). Parois épaisses pour supporter les couples élevés. Finition souvent phosphatée noire (anti-corrosion). Emmanchement 3/4", 1", voire 1"1/2 selon la taille des écrous.
  • Applications : Serrage/desserrage de roues, moyeux, écrous de suspension, boulonnerie moteur ou châssis.


2. Douilles longues (ou extra-longues)

  • Utilisation : Atteindre des écrous profonds ou enfoncés dans des puits.
  • Caractéristiques : Longueur adaptée pour passer au-dessus de goujons ou dans des recoins. Disponibles en versions à choc ou standard.
  • Idéales pour les jantes ou écrous d’amortisseurs difficiles d’accès.


3. Douilles pour écrous de roue (douilles spécifiques PL)

  • Utilisation : Dépose et pose des roues de poids lourds.
  • Caractéristiques : Tailles courantes : 27 mm, 32 mm, 33 mm, 41 mm. Renforcées, souvent avec marquage de couleur pour identifier la taille rapidement. Conçues pour résister aux couples de serrage élevés (jusqu'à 1000 Nm et plus).


4. Douilles à empreinte spéciale

  • Utilisation : Boulons/écrous spécifiques de constructeurs (anti-vols, formes non hexagonales).
  • Exemples d'empreintes : XZN (étoile 12 pans) TORX femelle Carré, 12 pans ou autres profils spécifiques (Scania, Volvo, Mercedes, etc


Tableau comparatif des coffrets de douilles poids-lourd Würth

Type de coffret Empreinte Dimensions Matière / Finition Norme Applications Accessoires inclus
Kit douilles à chocs 3/4" / 1" 3/4", 1" (6 pans, 12 pans, ergots...) Environ 17–50 mm selon set Chrome-molybdène, noir ou chromé DIN, ISO Serrage roues, boulons lourds, entretien général poids-lourd Cliquet, rallonge, adaptateurs
Jeu de douilles à chocs longues ou extra-longues 1/2", 3/4" D19x21x23mm... jusqu'à >40 mm CrMo, finition noire DIN Accès écrous profonds, amortisseurs, roue/essieux Boîte compacte, accessoires variables
Coffret douilles spéciales XZN, TX, 6 pans creux, ergots Profils spécifiques PL Chrome-molybdène S/O Boulons/écrous spécifiques (essieux, freins…) Outils extracteurs ou embouts adaptés
Jeu d’adaptateurs et d’embouts 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" S/O CrV chromé satin, CrMo DIN Conversion / adaptation cliquets-douilles Adaptateurs divers, coffret de rangement

Domaines d'applications courants

Ce coffret est principalement utilisé dans les ateliers de réparation de véhicules industriels et les entreprises de transport. Il est idéal pour les opérations de maintenance sur les camions, bus et autres véhicules lourds, permettant des interventions rapides et efficaces sur les systèmes de freinage, les transmissions et les moteurs. Les professionnels de la mécanique apprécient également sa polyvalence pour les travaux sur les engins de chantier et agricoles.


Conseils d'utilisation pour un rendement optimal

Pour garantir la longévité des douilles, il est conseillé de les nettoyer après chaque utilisation et de les ranger soigneusement dans leur coffret. Évitez d'utiliser les douilles avec des outils non compatibles pour prévenir tout dommage. Vérifiez régulièrement l'état des douilles et remplacez celles qui présentent des signes d'usure. Enfin, assurez-vous de toujours utiliser la taille de douille appropriée pour chaque tâche afin de maximiser l'efficacité et la sécurité de vos interventions.

Questions fréquentes

Spécifications techniques

Quelles normes respectent les coffrets de douilles pour poids-lourd Würth ?

Les coffrets Würth sont conçus selon les normes DIN et ISO en vigueur pour les douilles et empreintes. Par exemple, les douilles à chocs suivent typiquement la norme DIN 3121, les douilles métriques et impériales respectent les tolérances définies par DIN 3124 ou DIN 3123. Ces standards garantissent compatibilité, échangeabilité et sécurité lors des opérations de serrage de forte intensité.

De quels matériaux sont faites les douilles du coffret pour poids-lourd ?

Les douilles sont majoritairement fabriquées en acier au chrome-vanadium ou en acier au chrome-molybdène, selon les références affichées dans le coffret. Ces alliages offrent une résistance élevée à la torsion et aux chocs tout en maintenant une tenue mécanique indispensable pour les couples élevés typiques des véhicules lourds. La finition peut être chromée, phosphatée ou bruni pour améliorer la résistance à la corrosion.

Quelles dimensions de douilles sont incluses dans ces coffrets ?

Les dimensions varient selon le coffret : pour le poids-lourd on retrouve couramment des douilles métriques de 17 mm à 50 mm, parfois plus selon exigence constructeur. Certains coffrets comportent également des tailles impériales (pouces), ainsi que des douilles longues, extra-longues, ou spécifiques pour roues.

Quels types d’entraînement (empreinte) sont proposés ?

Les coffrets proposent des entrainements variés : carré ½ pouce ou ¾ pouce pour les douilles de roues et applications à fort couple, ¼ pouce ou 3/8 pouce pour travaux légers ou zones étroites. On trouve des empreintes 6 pans, 12 pans, ou des empreintes spécifiques comme les douilles à ergots selon constructeur.

Performance et usage

Quelle est la différence entre douille à chocs et douille standard dans un coffret poids-lourd ?

La douille à chocs est conçue pour être utilisée avec une clé à chocs, elle est plus épaisse, souvent en acier renforcé (chrome-molybdène), avec des parois plus robustes pour supporter les impulsions de couple. En contraste, la douille standard est destinée à un usage manuel ou avec cliquet/clé dynamométrique. L’usage inapproprié d’une douille standard avec une clé à chocs peut entraîner fissures ou rupture.

Comment choisir la longueur de la douille adaptée ?

Le choix dépend de l’accessibilité de l’assemblage : douille courte pour espace restreint, douille longue ou extra-longue pour atteindre des vis noyées ou traverser des goujons. Pour les roues de poids lourd ou essieux, on privilégiera des douilles longues pour couvrir les boulons visibles sur les moyeux.

Quels couples de serrage peuvent être atteints avec ces coffrets ?

Les coffrets pour poids lourd sont dimensionnés pour supporter des couples élevés, notamment sur les écrous de roues, corps de pont ou suspensions. Avec une douille à chocs de qualité, chromée et renforcée, des couples de plusieurs centaines à plus de mille nouveaux-mètres peuvent être atteints, selon le diamètre de la douille et la capacité de la clé. L’usage d’outils corrects et bien associés est essentiel pour garantir performance et sécurité.

Compatibilité

Ces coffrets sont-ils compatibles avec tous les constructeurs poids lourd ?

Oui, beaucoup de coffrets offrent des douilles ou embouts adaptés aux normes des principaux constructeurs (MAN, Volvo, Scania, Mercedes-Benz, etc.). On trouve aussi des douilles à ergots ou profils spécifiques selon constructeur pour essieux avant/arrière, selon la gamme proposée sur le site.

Peut-on utiliser ces douilles pour des outils dynamiques comme les clés dynamométriques ?

Absolument. Les douilles métriques à empreinte 6 ou 12 pans respectant les normes DIN/ISO sont conçues pour une utilisation avec cliquet, clé dynamométrique ou clé à chocs. Il est impératif d’utiliser une douille compatible avec l’entraînement et la capacité de couple de l’outil. Une cales-dépouille de qualité garantit la précision des couples mesurés.

Durabilité et conditions d’utilisation

Comment sont protégées les douilles contre la corrosion ?

Les finitions comme le chromage, le brunissage ou le phosphatage constituent la barrière contre l’oxydation. Le chromage ou la finition chromée luisante améliore la résistance superficielle, tandis que des finitions satinées ou brunies absorbent mieux les rayures. L’entretien et le stockage à l’abri d’humidité renforcent cette protection.

Dans quelles conditions d’usage intense ces coffrets restent-ils efficaces ?

Ils sont conçus pour résister aux chocs, vibrations, charges cycliques, ainsi qu’à des écarts de température typiques des ateliers ou garages non climatisés. L’usage de douilles à chocs dans des environnements poussiéreux ou humides nécessite nettoyage et graissage légers pour assurer longévité. Une inspection visuelle régulière détecte fissures ou usure avant tout incident.

Quelle température maximale (ou environnement thermique) ces outils peuvent-ils supporter ?

Les aciers utilisés tolèrent fréquemment des températures jusqu’à environ 200-300 °C sans perte significative de dureté superficielle — bien au-delà des températures de fonctionnement moteur. Toutefois, une exposition prolongée à la chaleur extrême ou aux jets directs de flammes peut altérer les traitements de surface ou la trempe. Utiliser hors tension thermique excessif.

Conseils d’utilisation

Comment ranger correctement un coffret de douilles pour poids-lourd ?

Organiser les douilles selon taille et type dans leur alvéole pour faciliter la sélection. Fermer le coffret pour éviter qu’il ne s’ouvre pendant le transport. Stocker dans un endroit à l’abri de l’humidité et éviter le contact direct avec surfaces abrasives. Éviter de mélanger avec des outils non compatibles pour éviter rayures ou choc mécanique.

Quels entretiens périodiques effectuer pour garantir la performance ?

Après usage, nettoyer chaque douille pour enlever salissures, huile ou résidus. Appliquer une légère couche de protection (huile fine) sur les surfaces de contact. Vérifier l’état des empreintes (usure, arrondi) et remplacer si nécessaire. Lubrifier les raccords, cliquets ou adaptateurs utilisés pour préserver précision et mariage correct avec les douilles.