DOUILLE TORX FEMELLE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 11 douille Torx femelle pour professionnels. Vous retrouverez des douilles de vissage pour l'industrie automobile, du poids-lourd ou encore du bâtiment, avec différents types d'empreinte, de différentes formes, de différentes finitions : Chromé, Phosphaté au zinc, Bruni, de différentes longueurs : 25 mm, 38 mm, 22 mm,..., et de différentes normes DIN.

Filter



Douilles Torx femelles : vissez et dévissez les têtes Torx extérieures en mécanique et maintenance

Les douilles Torx femelles, aussi appelées douilles E-Torx, sont des douilles dont l'empreinte intérieure en forme d'étoile à six lobes épouse une tête de vis ou d'écrou Torx extérieure. Contrairement aux embouts Torx mâles, qui entrent dans la tête de la vis, elles l'enveloppent, ce qui permet de transmettre un couple élevé avec une bonne tenue de l'empreinte. Elles s'utilisent avec des cliquets, des clés à chocs et des visseuses, en entraînements 1/4, 3/8, 1/2 ou 3/4 de pouce. Les tailles courantes vont de E4 à E24. Mécaniciens, carrossiers, techniciens poids lourds et équipes de maintenance les emploient pour démonter des organes automobiles, des freins, des moteurs et des équipements industriels.


La petite anecdote sur ce type de produits

L'empreinte Torx a été conçue à la fin des années 1960 pour remplacer les vis à fente et à empreinte cruciforme, dont l'outil glissait fréquemment sous l'effort, un phénomène appelé « cam-out ». Sa forme à six lobes arrondis répartit la pression sur une grande surface et limite l'usure de l'outil comme de la vis. Elle s'est d'abord imposée dans l'automobile, puis dans l'électronique et l'industrie. La version extérieure, qui équipe des têtes de vis ou de boulons, a donné naissance aux douilles « E-Torx », identifiées par la lettre E suivie d'un chiffre, de E4 à E24. Cette désignation correspond à la taille de la douille et non au diamètre du filetage. Elle est aujourd'hui répandue sur les freins, les trains roulants, les moteurs et les boîtes de vitesses, notamment sur les véhicules d'origine allemande.


Les points forts de ce type de produits

  • Transmission élevée du couple grâce à l'enveloppement de la tête de vis, avec peu de risque d'arrondir l'empreinte
  • Gamme complète d'entraînements, de 1/4 à 3/4 de pouce, pour passer des petites fixations aux boulons de forte section
  • Versions courtes pour les espaces restreints, versions longues pour les têtes de vis en retrait
  • Douilles à chocs forgées et brunies, compatibles avec les clés à chocs et les visseuses pneumatiques selon la norme DIN 3121
  • Finitions chromées, brunies ou phosphatées pour une bonne résistance à la corrosion et un entretien facile
  • Rainure à loquet à bille, qui retient la douille sur la tige carrée de l'outil

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Entraînement : 1/4 pouce, 3/8 pouce, 1/2 pouce ou 3/4 pouce, à quatre pans intérieurs
  • Tailles d'empreinte : de E4 à E24 selon l'entraînement, et de TX15 à TX50 pour les douilles 3/8 courtes
  • Longueur : de 22 mm pour les douilles 1/4 pouce à 64 mm pour les douilles 3/8 longues, et jusqu'à 62 mm pour les douilles à chocs 3/4 pouce
  • Diamètre externe : de 5,4 mm pour la taille E4 à 45 mm pour les douilles à chocs 3/4 pouce
  • Matières : acier, acier au chrome vanadium, ou acier CrMo pour les douilles à chocs de forte capacité
  • Finitions : chromée, brunie ou phosphatée au zinc selon l'usage manuel ou à chocs
  • Variantes : empreinte E-Torx classique ou TX Plus, adaptée aux têtes à profil renforcé
  • Normes : DIN 3120 pour l'usage sur cliquet et DIN 3121 pour les douilles à chocs ; coffret de 20 pièces TX mâles et femelles en 1/4 pouce

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Démontage et remontage des étriers de frein, des supports de roulement et des fixations de train roulant
  • Interventions sur moteurs, culasses, boîtes de vitesses et organes de transmission avec têtes E-Torx
  • Maintenance de véhicules utilitaires et poids lourds avec des douilles à chocs de forte capacité
  • Travaux en carrosserie et en habitacle automobile, où les têtes de vis Torx extérieures sont courantes
  • Maintenance industrielle de machines et d'équipements équipés de visserie à empreinte Torx extérieure

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir la taille E exacte de la vis : une douille trop grande arrondit la tête, une douille trop petite ne s'engage pas
  • Nettoyer la tête de vis avant l'emboîtement pour que la douille s'engage complètement dans l'empreinte
  • Réserver les douilles chromées à l'usage manuel et utiliser des douilles à chocs brunies avec une clé à chocs
  • Aligner la douille dans l'axe de la vis et appliquer une pression constante au départ du desserrage
  • Contrôler régulièrement l'usure des lobes et remplacer la douille dès qu'elle présente des déformations

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de douille Entraînement Tailles d'empreinte Longueur Finition / matière Domaine d'application
Douille 1/4 pouce TX femelle 1/4 pouce E4 à E11 22 mm Chromée Petites fixations, habitacle, électronique embarquée
Douille 3/8 pouce TX courte 3/8 pouce E5 à E14 26 mm Acier chromé Espaces restreints, travaux courants en mécanique
Douille 3/8 pouce TX longue 3/8 pouce E8 à E14 64 mm Chrome vanadium Têtes de vis en retrait, accès difficile
Douille 3/8 pouce TX Plus 3/8 pouce E10 à E16 37 mm Phosphatée au zinc Têtes à profil renforcé, usage manuel sur cliquet
Douille 1/2 pouce TX femelle 1/2 pouce E10 à E24 40 mm Acier chromé Freins, trains roulants, moteurs
Douille à chocs 1/2 pouce TX courte 1/2 pouce E10 à E24 38 mm Forgée, brunie Clés à chocs et visseuses pneumatiques
Douille à chocs 3/4 pouce TX Plus 3/4 pouce Surplat de 32 mm 62 mm Acier CrMo Boulons de forte section sur poids lourds


Questions fréquentes

Caractéristiques techniques et compatibilité

Qu'est-ce qu'une douille Torx femelle et dans quels cas est-elle utilisée ?

Une douille Torx femelle est un outil de vissage adapté aux vis à tête étoilée à six lobes appelé profil Torx. Elle permet une transmission optimale du couple avec réduction du risque de glissement, ce qui la rend idéale pour des applications nécessitant précision et sécurité, notamment en automobile, industrie et maintenance technique.

Quelles sont les principales tailles disponibles pour les douilles Torx femelles Würth ?

Würth propose des douilles Torx femelles généralement dans les tailles TX15 à TX50 et E4 à E24, couvrant ainsi une large gamme d'applications, des petites vis d’électronique aux fixations plus lourdes dans le secteur industriel et automobile.

Quels matériaux composent les douilles Torx femelles Würth ?

Les douilles Torx femelles Würth sont fabriquées en acier au chrome vanadium, reconnu pour sa résistance mécanique élevée et sa capacité à supporter des couples importants. Elles sont souvent dotées d'une finition chromée ou phosphatée pour protéger contre la corrosion.

Les douilles Torx femelles Würth sont-elles compatibles avec tous types de cliquets ?

Oui, ces douilles sont conçues pour se monter sur des cliquets à entraînement 1/4", 3/8" ou 1/2" selon le modèle, garantissant une compatibilité avec la plupart des outils standards utilisés par les professionnels.

Utilisation et performance

Comment la forme Torx femelle améliore-t-elle la performance lors du vissage ?

Le profil à six lobes de la douille Torx femelle assure une meilleure prise sur la tête de vis, évitant le glissement et la détérioration de la fixation. Cette conception distribue le couple uniformément, réduisant l'usure des composants et facilitant un vissage précis sans effort excessif.

Quelles différences entre une douille Torx femelle courte et longue ?

Les douilles courtes offrent une meilleure accessibilité dans des espaces restreints et sont adaptées aux opérations nécessitant un accès profond limité. Les douilles longues permettent d'atteindre des vis situées en profondeur tout en assurant un couple de serrage optimal, adaptées aux situations où l’espace est plus dégagé.

Qu'est-ce qu'une douille Torx Plus femelle et quand l'utiliser ?

La douille Torx Plus femelle présente un profil amélioré offrant une surface de contact plus large avec la tête de vis, ce qui augmente la transmission du couple et diminue davantage le risque de glissement. Elle convient aux vis nécessitant un serrage très précis et élevé, souvent utilisées dans l'industrie automobile et aéronautique.

Les douilles Torx femelles sont-elles adaptées pour une utilisation avec des clés à chocs ?

Oui, certaines douilles Torx femelles Würth sont spécialement conçues pour un usage avec clés à chocs, bénéficiant d’une conception renforcée et d’une finition adaptée, telles que la douille à chocs 3/4" TX Plus femelle, permettant un usage intensif tout en garantissant durabilité et sécurité.

Entretien et durabilité

Comment entretenir les douilles Torx femelles pour garantir leur longévité ?

Il est recommandé de nettoyer régulièrement les douilles pour éliminer poussière, graisse et débris qui pourraient altérer l’ajustement. Un léger entretien avec un chiffon propre et un stockage dans un environnement sec protègent la finition chromée et limitent les risques de corrosion.

Les douilles Torx femelles Würth résistent-elles bien à la corrosion ?

Oui, grâce à la finition chromée ou phosphatée qui protège la surface de la douille, les douilles Torx femelles Würth offrent une excellente résistance à la corrosion même en usage fréquent ou en milieux légèrement humides.

Quels sont les signes d’usure à surveiller sur une douille Torx femelle ?

Il faut contrôler l’état des surfaces de contact internes qui, si elles sont arrondies ou endommagées, peuvent entraîner un mauvais ajustement, glissement ou arrachement de la tête de vis. Des craquelures visibles ou la corrosion profonde doivent également inciter au remplacement.

Applications professionnelles

Quels secteurs professionnels utilisent principalement les douilles Torx femelles ?

Les douilles Torx femelles sont couramment utilisées dans le secteur de l’automobile, l’industrie mécanique, l’électronique industrielle, ainsi que pour la maintenance d’équipements industriels où la précision et la sécurité de vissage sont indispensables.

Peut-on utiliser les douilles Torx femelles pour le montage de pièces sensibles ou de précision ?

Oui, leur conception précise et leur transmission optimale du couple font des douilles Torx femelles des outils adaptés aux assemblages sensibles, limitant les risques d’endommagement des fixations et garantissant un serrage conforme aux spécifications techniques.

Quelle est l'intérêt d'un coffret complet de douilles Torx femelles pour un professionnel ?

Un coffret complet permet de disposer rapidement de toutes les tailles nécessaires, de TX10 à TX60 par exemple, facilitant ainsi l’intervention sur différents types de fixations sans perte de temps à chercher l’outil adapté, optimisant la productivité sur le terrain.

Les douilles Torx femelles conviennent-elles aux réparations sur des vis abîmées ou corrodées ?

Certaines séries de douilles Torx proposent des profils spécialement étudiés pour extraire les vis ou écrous endommagés, grâce à une adhérence renforcée et un ajustement précis qui évitent le recours à des méthodes destructives telles que le perçage.