GOUJON D'ANCRAGE POUR SABOT
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 goujon d'ancrage pour sabot pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, Acier inoxydable, Acier inoxydable A4, 1.4401, de différentes longueurs : 72 mm, 80 mm, 96 mm,..., avec différents types de rondelles (grandes ou petites)… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 10 mm, 12 mm, 16 mm,... pour différents types d'application.
Le goujon d'ancrage pour sabot est un élément essentiel dans le domaine de la construction et de la rénovation, offrant une solution fiable et robuste pour la fixation de sabots de charpente. Sa conception permet une installation rapide et sécurisée, garantissant une excellente résistance aux charges lourdes et aux vibrations. Le goujon d'ancrage pour sabot trouve son application dans divers projets, allant de la création de structures en bois à la fixation de cadres métalliques, en passant par l'assemblage de poutres et de colonnes. Sa polyvalence et sa fiabilité en font un choix privilégié par les professionnels pour assurer la stabilité et la durabilité des constructions.