SABOT POUR BASTAING

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 sabot pour bastaing pour professionnels. Vous retrouverez des sabots, avec différentes matières : Acier, Acier de construction alu-zinc, 1.0242, Tôle d'acier, de différentes finitions : Galvanisé, Zinc, épaisseur du revêtement 3 µm, incolore, mate, de différentes épaisseurs : 2 mm, 1.5 mm, 2.0 mm,... et largeurs : 100 mm, 120 mm, 140 mm,.... Ils répondent aux homologations en vigueur : ETA-09/0021, ETA-08/0184, ETA-08/0264,....
Filter



Sabots pour bastaing : supportez vos bastaings et solives épaisses dans les planchers et ossatures bois

Les sabots pour bastaing sont des supports en tôle d'acier galvanisée, en forme de U, qui reçoivent l'extrémité d'une pièce de bois épaisse comme un bastaing, une solive ou une panne, et la relient à une poutre, un mur ou une structure porteuse. Le bastaing est une pièce de bois de section rectangulaire, épaisse et étroite, utilisée en charpente et en plancher. Le sabot évite de tailler un assemblage dans le bois, répartit la charge et maintient la pièce en position. On choisit son modèle selon la largeur de la pièce, l'orientation des ailes et l'épaisseur de tôle. Les charpentiers, les constructeurs bois et les menuisiers les emploient pour des planchers, des plateformes et des structures porteuses.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le bastaing tient son nom d'un usage ancien de la construction : c'est une pièce de bois de forte section, assez étroite, que l'on place sur chant pour reprendre des charges importantes. Dans les planchers et les ossatures, plusieurs bastaings se juxtaposent à entraxe régulier, ce qui multiplie les points de liaison avec la poutre porteuse. Les sabots métalliques ont rendu ce travail beaucoup plus rapide : au lieu de tailler des entailles dans chaque pièce, on pose le sabot, on y dépose le bois, et on le fixe avec des pointes ou des vis. Les plans de fixation sont calculés pour que chaque trou reprenne sa part de charge, et les ailes à l'intérieur ou à l'extérieur permettent d'adapter la pose à la configuration de l'ouvrage. Dans un plancher, la régularité de la pose a autant d'importance que la résistance du sabot lui-même.


Les points forts de ce type de produits

  • Liaison rapide d'une pièce de bois épaisse sur une poutre porteuse, sans entaille ni assemblage taillé
  • Choix entre ailes extérieures, qui se fixent sur la face de la poutre, et ailes intérieures, qui s'adaptent à une pièce de même largeur que la poutre
  • Tôle d'acier galvanisée à chaud des deux côtés (environ 20 µm de zinc) pour une bonne durabilité
  • Modèles de 1,5 à 2,5 mm d'épaisseur pour adapter la résistance à la charge du plancher
  • Réglage en largeur variable sur certains sabots, qui limite le nombre de références à stocker
  • Homologations techniques européennes (ETA) qui garantissent des performances documentées

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Épaisseur de tôle : 1,5 mm, 2 mm ou 2,5 mm
  • Largeurs de sabot : de 30 à 200 mm, par exemple 60 mm, 64 mm, 70 mm, 100 mm ou 180 mm, à choisir selon la largeur de la pièce posée
  • Hauteurs : de 100 à 240 mm selon les références, par exemple 128 mm, 130 mm, 140 mm ou 220 mm
  • Largeur des ailettes : 39 mm (modèle de 1,5 mm) et 41 mm (modèle de 2,5 mm)
  • Profondeur inférieure : 70 mm (modèle 1,5 mm) et 61 mm (modèle 2,5 mm)
  • Trous de fixation : Ø 5 mm en grand nombre, Ø 11 mm ou Ø 13 mm pour les boulons sur les gros modèles
  • Matière : acier S250GD ou DX51D galvanisé à chaud, selon EN 10326, EN 10327 ou EN 10346
  • Homologations : ETA-08/0184, ETA-08/0264, ATE-09/0015 et ATE-09/0021 selon les modèles
  • Classes d'utilisation 1 et 2 selon l'EN 1995, pour milieux intérieurs ou abrités

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Planchers bois : liaison de bastaings et de solives sur les poutres ou sablières
  • Plateformes et mezzanines en structure bois
  • Charpente et ossature : assemblage de pannes et de pièces porteuses épaisses
  • Fixation sur mur en béton ou structure acier pour les modèles prévus à cet effet
  • Rénovation de charpentes et de planchers anciens

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Mesurer la largeur et la hauteur réelle du bastaing avant de choisir le sabot, qui doit épouser la pièce sans jeu excessif
  • Poser le sabot contre la poutre, puis fixer avec le nombre de pointes annelées ou de vis prévu au plan de fixation
  • Placer le bastaing à fond de sabot avant de le fixer, afin d'assurer un appui complet
  • Utiliser des sabots à ailes intérieures lorsque la largeur de la pièce est identique à celle de la poutre
  • Respecter la règle d'écart maximal de 1 mm entre le boulon et le trou, et poser une rondelle conforme sur les boulons supérieurs
  • Ne pas utiliser ces sabots dans des environnements exposés en permanence à l'humidité ou à la corrosion

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de sabot Épaisseur Dimensions (L x H) Homologation Usage principal
Sabot à ailes extérieures 1,5 mm 1,5 mm 60 x 130 mm, 70 x 125 mm, etc. ETA-08/0184 Pièces de bois légères, poids réduit
Sabot à ailes extérieures combi 2 mm 2 mm 100 x 140 mm, 100 x 200 mm, etc. ATE-09/0015 Usage universel
Sabot à ailes extérieures 2 mm - 2 pcs 2 mm 30 x 100 mm, 30 x 150 mm, etc. ATE-09/0021 Largeur ajustable
Sabot à ailes intérieures 2 mm 2 mm 64 x 128 mm, etc. Agrément technique européen Pièces de la même largeur que la poutre
Sabot à ailes extérieures 2,5 mm 2,5 mm 180 x 220 mm, 200 x 240 mm, etc. ETA-08/0264 Pièces épaisses et charges élevées