SABOT POUR SOLIVE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 sabot pour solive pour professionnels. Vous retrouverez des sabots, avec différentes matières : Acier, Acier de construction alu-zinc, 1.0242, Tôle d'acier, de différentes finitions : Galvanisé, Zinc, épaisseur du revêtement 3 µm, incolore, mate, de différentes épaisseurs : 2 mm, 1.5 mm, 2.0 mm,... et largeurs : 100 mm, 120 mm, 140 mm,.... Ils répondent aux homologations en vigueur : ETA-09/0021, ETA-08/0184, ETA-08/0264,....
Filter



Sabots pour solives : stabilisez et sécurisez vos structures en bois

Les sabots pour solives sont des connecteurs métalliques utilisés dans la construction pour assurer la fixation sécurisée des solives à d'autres éléments structurels, tels que les poutres ou les murs porteurs. Conçus pour offrir une résistance optimale aux charges verticales et latérales, ces dispositifs garantissent la stabilité et la durabilité des structures en bois. Disponibles en différentes tailles et configurations, les sabots pour solives sont essentiels dans l'assemblage de planchers, toits et autres structures, facilitant une installation précise et conforme aux normes de construction.


Points forts des sabots pour solives Würth

Les sabots pour solives Würth se distinguent par leur robustesse et leur capacité à supporter des charges importantes. Fabriqués en acier galvanisé, ils offrent une résistance exceptionnelle à la corrosion, ce qui les rend idéaux pour des utilisations en intérieur comme en extérieur. Leur conception permet une installation rapide et précise, réduisant ainsi le temps de travail sur le chantier. De plus, la large gamme de modèles disponibles permet de répondre à une variété de besoins spécifiques, assurant une adaptation parfaite à chaque projet.


Caractéristiques importantes des sabots pour solives Würth

Les sabots pour solives Würth sont disponibles dans une gamme de dimensions variées, allant de 50 mm à 150 mm de largeur, pour s'adapter à différentes tailles de solives. Ils sont fabriqués en acier galvanisé, conforme aux normes EN 14545, garantissant une résistance optimale et une longévité accrue. Les sabots sont également disponibles en différentes finitions, telles que zinguée ou thermolaquée, pour répondre aux exigences esthétiques et techniques de chaque projet. Leur conception intègre des trous pré-percés, facilitant ainsi l'utilisation de vis ou de clous pour une fixation sécurisée.


  • Sabots pour solives destinés à la fixation et le support des solives en charpente et construction
  • Fabriqués en acier, acier de construction alu-zinc, ou tôle d’acier, avec différentes finitions telles que galvanisé, zinc épaisseur 3 µm, incolore et mate
  • Disponibles en plusieurs épaisseurs (ex. : 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm) et largeurs variées (100 mm, 120 mm, 140 mm) selon usage et charges
  • Certifiés et homologués conformes aux normes européennes ETA-09/0021, ETA-08/0184, ETA-08/0264, ETA-09/0015 pour la sécurité et la fiabilité en chantier
  • Différents modèles proposés avec ailes extérieures ou intérieures selon besoins de mise en œuvre
  • Finitions adaptées pour résistance à la corrosion, durabilité et adaptation à différents environnements
 

Tableau comparatif des sabots pour solive Würth

Produit Matière Finition Épaisseur Homologation Type d’ailes
Sabot charpente ailes extérieures combi Tôle d'acier Galvanisé 2 mm ETA-09/0015 Extérieures
Sabot charpente ailes intérieures Acier Zinc 3 µm incolore mate 2 mm ETA-09/0021 Intérieures
Sabot charpente ailes extérieures Acier Galvanisé 1.5 mm ETA-08/0184 Extérieures
Sabot charpente ailes extérieures Acier construction alu-zinc 1.0242 Galvanisé 2.5 mm ETA-08/0264 Extérieures

Domaines d'applications courants des sabots pour solives Würth

Les sabots pour solives Würth sont principalement utilisés dans la construction de charpentes, de planchers et de toitures en bois. Ils sont également adaptés pour des projets de rénovation où la solidité et la durabilité des structures porteuses sont essentielles. Que ce soit pour des bâtiments résidentiels, commerciaux ou industriels, ces sabots assurent une connexion fiable entre les solives et les poutres, garantissant ainsi la stabilité de l'ensemble de la structure.


Conseils d'utilisation des sabots pour solives Würth

Pour une installation optimale des sabots pour solives Würth, il est recommandé de choisir des fixations adaptées au type de bois et à l'environnement d'utilisation. Assurez-vous que les solives sont correctement alignées avant de fixer les sabots pour éviter tout désalignement. Utilisez des outils appropriés pour garantir une fixation précise et sécurisée. Enfin, vérifiez régulièrement l'état des fixations pour anticiper tout signe d'usure ou de corrosion, surtout dans des environnements humides ou exposés aux intempéries.