SABOT POUR MADRIER
Sabots de charpente : fixez solives et madriers sur poutres et murs avec des connecteurs galvanisés
Les sabots de charpente sont des connecteurs métalliques en tôle galvanisée qui assurent la liaison d'une pièce de bois, comme un madrier, une solive ou une panne, sur une poutre, un mur en béton ou en acier. Ils reprennent les efforts verticaux et horizontaux sans entailler les bois. Dans la gamme Würth, on trouve des sabots à ailes extérieures ou intérieures, de 1,5, 2 et 2,5 mm d'épaisseur, en tailles allant de 30 x 100 mm à 200 x 240 mm. Charpentiers, constructeurs de maisons à ossature bois et couvreurs les utilisent pour monter planchers, charpentes et terrasses de façon durable.
La petite anecdote sur ce type de produits
Avant l'apparition des connecteurs métalliques, les charpentiers assemblaient les bois par entailles et tenons, des techniques d'une grande finesse mais longues à réaliser et qui affaiblissent la section des pièces. Les sabots de charpente, apparus avec l'industrialisation de la tôle d'acier galvanisée, ont simplifié la pose en remplaçant l'assemblage taillé par un connecteur plié, percé et cloué. Le zingage à chaud, qui dépose une couche de zinc protectrice sur l'acier, assure une résistance à la corrosion pendant des décennies en intérieur comme en extérieur couvert. Les agréments techniques européens (ATE ou ETA) garantissent que les capacités portantes des sabots ont été mesurées, ce qui permet aux bureaux d'études de dimensionner les assemblages selon l'Eurocode 5, la norme de calcul des structures en bois.
Les points forts de ce type de produits
- Liaison solide d'un madrier ou d'une solive sur une poutre, un mur béton ou une structure acier
- Tôle galvanisée à chaud des deux côtés, environ 20 µm de zinc, pour une résistance durable à la corrosion
- Large choix d'épaisseurs : 1,5 mm pour les charges courantes, 2 mm pour les efforts importants, 2,5 mm pour les fortes capacités
- Sabots à ailes extérieures ou intérieures selon le montage et l'esthétique recherchée
- Agréments techniques européens ATE-09/0021 et ETA-08/0184 pour un dimensionnement fiable
- Trous prépercés pour clous et vis, qui accélèrent la pose et standardisent la fixation
- Réglage en largeur variable sur certains modèles, pour s'adapter à des bois de sections différentes
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Épaisseur de tôle : 1,5 mm, 2 mm ou 2,5 mm selon la gamme
- Dimensions courantes : de 30 x 100 mm à 200 x 240 mm (largeur x hauteur)
- Exemples de tailles à ailes extérieures 1,5 mm : 60 x 130, 70 x 125, 80 x 180, 100 x 140 mm
- Exemples de tailles à ailes intérieures 2 mm : 64 x 128, 80 x 180, 100 x 200, 140 x 180 mm
- Sabots grande capacité 2,5 mm : 160 x 200, 180 x 220 et 200 x 240 mm
- Matériau : acier galvanisé S250GD + Z275 ou DX51D + Z275 selon la référence
- Normes : EN 10346, EN 10326 ou EN 10327 pour la tôle, et dimensionnement selon l'Eurocode 5
- Classes d'utilisation 1 et 2 selon l'EN 1995, pour un usage en intérieur ou à l'abri
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Charpente traditionnelle et industrielle : liaison de pannes, de chevrons et de solives
- Ossature bois : assemblage de lambourdes, de poutres et de solivage
- Plancher bois : fixation de solives sur poutre maîtresse ou sur mur
- Terrasses et structures extérieures couvertes : montage d'ossatures porteuses
- Raccord de bois sur béton ou sur acier pour des travaux de rénovation et de renforcement
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir la taille du sabot en fonction de la section du bois : la largeur du sabot doit correspondre à celle de la pièce
- Utiliser des clous ou des vis spécifiques à la connexion, en respectant le nombre et le diamètre prévus par la fiche technique
- Remplir tous les trous requis par le dimensionnement pour garantir la capacité portante annoncée
- Respecter les distances au bord des pièces de bois prévues par l'Eurocode 5
- Pour une fixation sur béton ou sur acier, employer un ancrage adapté au support
- Vérifier la classe d'utilisation avant l'emploi en extérieur : les sabots galvanisés sont prévus pour les classes 1 et 2
- Contrôler visuellement l'état du revêtement après la pose et retoucher les zones abîmées si nécessaire
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de sabot | Épaisseur | Dimensions (largeur x hauteur) | Agrément | Domaine d'application |
|---|---|---|---|---|
| Sabot de charpente à ailes extérieures 1,5 mm | 1,5 mm | De 60 x 100 à 100 x 140 mm et plus | ETA-08/0184 | Charges courantes, charpentes légères |
| Sabot de charpente à ailes extérieures 2,0 mm (2 pièces) | 2 mm | De 30 x 100 à 30 x 150 mm | ATE-09/0021 | Largeur ajustable, assemblages polyvalents |
| Sabot de charpente à ailes intérieures 2,0 mm | 2 mm | De 64 x 128 à 140 x 180 mm | ATE-09/0021 | Poutres reliées à des montants de même largeur |
| Sabot de charpente à ailes extérieures combi 2 mm | 2 mm | De 50 x 105 à 140 x 180 mm | Selon référence | Usage universel |
| Sabot de charpente à ailes extérieures 2,5 mm | 2,5 mm | 160 x 200, 180 x 220, 200 x 240 mm | Selon référence | Solives lourdes sur bois, béton ou acier |