SABOT DE CHARPENTE INVISIBLE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 sabot invisible pour professionnels. Vous retrouverez des sabots, avec différentes matières : Aluminium, Contreplaqué, de différentes finitions : Brut, Résine mélamine, de différentes épaisseurs : 18 mm, 18 nm et largeurs : 60 mm, 80 mm, 30 mm,.... Ils répondent aux homologations en vigueur : ETA.
Filter


Les sabots invisibles de Würth sont des éléments de fixation innovants et discrets pour les assemblages en bois. Ils permettent de réaliser des liaisons solides et esthétiques sans perçage ni vis apparente. Ils sont adaptés aux applications intérieures et extérieures, comme la construction de terrasses, de pergolas, de meubles ou de charpentes. Les sabots invisibles de Würth sont disponibles en plusieurs dimensions et formes, selon le type et l'épaisseur du bois utilisé. Ils sont faciles à installer grâce à un outil de pose spécifique, fourni avec les sabots. Ils sont également compatibles avec les systèmes d'assemblage par lamelles ou par tourillons. Les sabots invisibles de Würth sont fabriqués en acier galvanisé à chaud, ce qui leur confère une grande résistance à la corrosion et aux intempéries. Ils sont conformes aux normes européennes en vigueur et bénéficient d'une homolagation ETA. Les sabots invisibles de Würth sont la solution idéale pour réaliser des assemblages en bois invisibles, durables et élégants.