DOUILLE 55 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 douille 55 mm pour professionnels. Vous retrouverez des douilles de vissage pour l'industrie automobile, du poids-lourd ou encore du bâtiment, avec différents types d'empreinte, de différentes formes, de différentes finitions : Bruni, Chromé, de différentes longueurs : 75 mm, 58 mm, 68 mm,..., et de différentes normes DIN.
Filter
La douille de 55 mm se distingue par sa polyvalence et sa robustesse, faisant d'elle un outil dans de nombreux domaines d'application. Particulièrement appréciée dans le secteur de la mécanique auto pour le serrage et le desserrage des écrous de grande taille, sa taille précise assure un ajustement parfait, réduisant ainsi le risque d'endommagement des pièces. Sa construction en matériaux de haute qualité garantit une durabilité et une résistance exceptionnelles face aux contraintes mécaniques élevées. La douille de 55 mm trouve également son utilité dans l'industrie lourde, où la fiabilité et la précision des outils sont primordiales pour maintenir une productivité élevée.