SCIE CLOCHE POUR BÉTON DIAMÈTRE 200 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 Scie cloche pour béton diamètre 200 mm pour professionnels. Vous retrouverez des scies, avec différentes longueurs : 205 mm, 255 mm, 355 mm,..., différents diamètres : 101 mm, 112 mm, 12 mm,..., différentes matières et différents nombres de dents pour convenir à différents types d'application.
Filter

La scie cloche pour béton Ø 200 mm est un outil de perçage grand diamètre conçu pour réaliser des ouvertures nettes dans les matériaux minéraux. Elle permet de créer des passages pour gaines, conduits, tuyauteries, boîtiers techniques ou réservations dans le béton, la maçonnerie et d’autres supports denses. Pour les usages en chantier, ce type de scie cloche doit offrir une excellente résistance à l’usure, une coupe régulière, une bonne stabilité en rotation et une évacuation efficace des poussières. Le diamètre 200 mm répond aux besoins de percements importants, lorsque la précision du passage et la qualité du résultat sont déterminantes. Elle trouve sa place dans le gros œuvre, l’installation électrique, le génie climatique, le sanitaire, la maintenance technique et les travaux de rénovation, partout où des ouvertures larges et fiables sont nécessaires dans des structures en béton.