VIS INOX 3X40

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 79 vis inox 3x40 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Cruciforme, RW,...... dans de nombreuses matières : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A4, 1.4404, avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Tête cylindrique bombée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de vis à bois, Filetage partiel,....
Filter

Les vis inox 3x40 sont des éléments de fixation conçus pour offrir une résistance et une durabilité exceptionnelles dans diverses applications. Fabriquées en acier inoxydable, elles sont particulièrement adaptées pour une utilisation dans des environnements soumis à la corrosion, tels que les zones côtières ou les installations industrielles. Avec une longueur de 40 mm et un diamètre de 3 mm, ces vis sont idéales pour des assemblages précis et solides, que ce soit dans la construction, la menuiserie ou même dans le secteur de l'électronique. Leur composition en inox leur confère une résistance à la rouille, permettant une utilisation à long terme sans dégradation significative. Polyvalentes, elles se prêtent à divers projets, allant de la fixation de petites pièces métalliques à l'assemblage de structures en bois ou en plastique, offrant ainsi une solution fiable pour de multiples applications.