INSERT TARAUDÉ

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 36 insert taraudé pour professionnels. Vous retrouverez des inserts filetés avec différents types de têtes : Tête bombée, Petite tête fraisée, Tête fraisée,..., différents diamètres : 8 mm, 6 mm, 5 mm,... / M8, M6, M5,... et proposés dans différentes matières et finitions : Acier, Acier inoxydable A2, Aluminium,... / Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, mate,....

Filter


Les inserts taraudés sont des éléments de fixation qui permettent de créer ou de réparer un filetage dans un matériau. Ils sont utilisés dans de nombreux domaines professionnels, tels que la mécanique, la métallurgie, l'électronique ou le bâtiment. Würth propose une gamme complète d'inserts taraudés adaptés à chaque besoin et à chaque application. Vous trouverez sur cette page les différents types de produits disponibles, ainsi que leurs caractéristiques et leurs avantages. Ces consommables sont également connus sous d'autres noms : inserts filetés, écrous à sertir, écrous aveugles...

Les inserts taraudés se présentent sous différentes formes, selon le mode de pose et le type de matériau à fileter. Il existe des inserts taraudés à enfoncer, à visser ou à sertir. Les inserts taraudés à enfoncer sont conçus pour être insérés dans un trou préalablement percé et taraudé. Ils sont maintenus par friction ou par un anneau élastique. Les inserts taraudés à visser sont munis d'un filetage extérieur qui se visse dans le matériau. Ils sont dotés d'une clavette ou d'un ergot qui assure leur blocage. Les inserts taraudés à sertir sont destinés à être sertis dans un trou préalablement percé. Ils sont fixés par déformation du matériau.

Les inserts taraudés peuvent être utilisés pour différents objectifs, tels que renforcer un filetage existant, réparer un filetage endommagé, adapter un filetage à une vis de diamètre différent ou améliorer la résistance au couple ou à la corrosion. Ils peuvent être posés sur des matériaux variés, comme le bois, le plastique, l'aluminium, l'acier ou la fonte. Würth vous propose des inserts taraudés de différentes dimensions, de différents matériaux et de différentes normes. Vous trouverez également sur wurth.fr les outils nécessaires pour la pose des inserts taraudés, comme les forets, les tarauds, les pinces à insert.