ÉCROU BORGNE M18

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 écrou borgne M18 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 10 mm, 12 mm, 14 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M10, M12, M14,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4 et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, de formes diverses : Rond, de normes et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter

L'écrou borgne M18 est un élément de fixation particulièrement robuste et fiable, conçu pour offrir une finition nette et sécurisée dans diverses applications industrielles. Grâce à sa conception sans ouverture sur un côté, l'écrou borgne M18 assure une meilleure protection contre la poussière et les liquides, ce qui le rend idéal pour les environnements exigeants où les contaminants sont une préoccupation majeure. Sa taille, correspondant à un diamètre de filetage de 18 mm, permet une utilisation avec des vis de dimensions correspondantes, assurant ainsi une compatibilité et une résistance optimales. L'écrou borgne M18 est souvent utilisé dans la fabrication de machines, les assemblages mécaniques et les constructions métalliques où une finition esthétique est nécessaire. Sa capacité à masquer les extrémités des filetages contribue également à une apparence plus épurée et professionnelle des assemblages, tout en offrant une sécurité accrue en évitant l'exposition des filetages.