RONDELLE DIN 7989-1
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 rondelle DIN 7989-1 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, de diamètres de : 11.000 mm, 11 mm, 13.5 mm,..., adaptés aux vis de dimensions diverses, de normes DIN : 7989-1 et proposés dans divers types de formes.
DIN 7989-1 – Rondelles pour assemblages de structures métalliques
La norme DIN 7989-1 concerne des rondelles utilisées dans des assemblages boulonnés de structures métalliques. Elles fournissent une surface d’appui entre la tête de vis ou l’écrou et les pièces assemblées, selon les dimensions et la configuration prévues par cette partie de la norme. Le choix d’une rondelle adaptée contribue à répartir l’effort de serrage et à protéger la zone de contact dans l’assemblage.
Caractéristiques à vérifier : contrôlez le diamètre intérieur, le diamètre extérieur, l’épaisseur, la matière, la dureté et la finition de la référence. La compatibilité dépend aussi du diamètre de la fixation, de sa classe mécanique et de l’état des surfaces. La conformité dimensionnelle ne constitue pas, à elle seule, une validation de la résistance de la liaison structurale.
Montage : installez la rondelle dans la position prévue par le plan et serrez l’assemblage selon les règles applicables aux structures concernées. Ne substituez pas une rondelle courante à une rondelle spécifiée sans vérifier les dimensions et performances exigées. Pour les assemblages porteurs, suivez la documentation de conception et les consignes de contrôle.